Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON N2-4-200 Lasttrennschalter 4p 200A Bgr.2 266015


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     986-0354187
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     266015
EAN/GTIN:
     4015082660154
Suchbegriffe:
Eaton-Last-Trennschalter
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Möller-Leistungsschalter
Lasttrennschalter N.. -..erfüllen die Trenneigenschaften auch für geerdete IT-Netze. Zubehöre wie z. B. Brückenbausätze, Anschlussklemmen und Türkupplungsdrehgriffe gestatten den individuellen Einbau in die unterschiedlichsten Verteilersysteme. Hilfsschalter, Spannungsauslöser und Fernantriebe ermöglichen Signalisierung und Automatisierung. Hinweise: Hauptschaltereigenschaften einschließlich Zwangsläufigkeit nach IEC/EN 60204 und VDE 0113. Trennereigenschaften nach IEC/EN 60947-3 und VDE 0660. Berührungsschutz nach VDE 0160 Teil 100.
Weitere Informationen:
Bemessungsbetriebsspannung:
690 V
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
0 kA
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
3,5 kA
Polzahl:
4
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Schutzart (IP), frontseitig:
IP20
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Geeignet für Bodenbefestigung:
true
Geeignet für Verteilereinbau:
true
Geeignet für Zwischenbau:
true
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Ausführung als Hauptschalter:
true
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
true
Ausführung als Sicherheitsschalter:
false
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
true
Ausführung als Wendeschalter:
false
Motorantrieb optional:
true
Motorantrieb integriert:
false
Spannungsauslöser optional:
true
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
false
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
false
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Verriegelbar:
true
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
110 kW
Schaltleistung bei 400 V:
0 kW
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
0 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 365,03*
€ 415,49*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 369,03*
€ 420,90*
Frei Haus
ab € 390,09*
€ 442,11*
€ 5,95*
ab € 399,82*
€ 454,84*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 487,82*
€ 549,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 549,66*
€ 654,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 547,61*
€ 651,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 537,11*
€ 639,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 521,62*
€ 620,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 487,82*
€ 580,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
261232
ab € 4,83*
Zubehör
Eaton
104641
ab € 14,56*
Zubehör
Eaton
266750
ab € 13,78*
Zubehör
Eaton
229413
ab € 170,82*
Zubehör
Eaton
259808
ab € 89,98*
Zubehör
Eaton
259752
ab € 63,79*
Zubehör
Eaton
259810
ab € 85,70*
Zubehör
Eaton
259812
ab € 90,01*
Zubehör
Eaton
259814
ab € 90,02*
Zubehör
Eaton
259754 NZM2/3-XA24AC/DC
ab € 63,77*
Zubehör
Eaton
260133 NZM2-XDTV
ab € 59,32*
Zubehör
Eaton
260127 NZM2-XDV
ab € 30,18*
Zubehör
Eaton
260191
ab € 9,51*
Zubehör
Eaton
259832
ab € 523,05*
Zubehör
Eaton
266642
ab € 86,44*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.