Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON N2-250 Lasttrennschalter 3p 250A Bgr.2 266010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     986-0354182
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     266010
EAN/GTIN:
     4015082660109
Suchbegriffe:
Eaton-Last-Trennschalter
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Möller-Leistungsschalter
Lasttrennschalter N.. -..erfüllen die Trenneigenschaften auch für geerdete IT-Netze. Zubehöre wie z. B. Brückenbausätze, Anschlussklemmen und Türkupplungsdrehgriffe gestatten den individuellen Einbau in die unterschiedlichsten Verteilersysteme. Hilfsschalter, Spannungsauslöser und Fernantriebe ermöglichen Signalisierung und Automatisierung. Hinweise: Hauptschaltereigenschaften einschließlich Zwangsläufigkeit nach IEC/EN 60204 und VDE 0113. Trennereigenschaften nach IEC/EN 60947-3 und VDE 0660. Berührungsschutz nach VDE 0160 Teil 100.
Weitere Informationen:
Bemessungsdauerstrom Iu:
250 A
Bemessungsbetriebsspannung:
690 V
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
0 kA
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
3,5 kA
Polzahl:
3
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Schutzart (IP), frontseitig:
IP20
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Geeignet für Bodenbefestigung:
true
Geeignet für Verteilereinbau:
true
Geeignet für Zwischenbau:
true
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Ausführung als Hauptschalter:
true
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
true
Ausführung als Sicherheitsschalter:
false
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
true
Ausführung als Wendeschalter:
false
Motorantrieb optional:
true
Motorantrieb integriert:
false
Spannungsauslöser optional:
true
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
false
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
false
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Verriegelbar:
true
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
132 kW
Schaltleistung bei 400 V:
0 kW
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
0 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 425,48*
€ 474,23*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 428,46*
€ 479,57*
Frei Haus
ab € 452,03*
€ 504,71*
€ 5,95*
ab € 467,36*
€ 519,84*
Lager 986
3
€ 6,50*
ab € 568,96*
€ 632,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 632,47*
€ 752,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 629,16*
€ 748,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 613,86*
€ 730,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 597,91*
€ 711,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 568,96*
€ 677,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
259816
ab € 91,83*
Zubehör
Eaton
259756
ab € 68,72*
Zubehör
Eaton
259814
ab € 90,02*
Zubehör
Eaton
259754 NZM2/3-XA24AC/DC
ab € 63,77*
Zubehör
Eaton
262244
ab € 19,19*
Zubehör
Eaton
266627
ab € 49,53*
Zubehör
Eaton
116897
ab € 171,30*
Zubehör
Eaton
260174
ab € 54,69*
Zubehör
Eaton
260144
ab € 60,97*
Zubehör
Eaton
260137
ab € 31,97*
Zubehör
Eaton
271513
ab € 58,28*
Zubehör
Eaton
100672
ab € 58,49*
Zubehör
Eaton
266657
ab € 96,51*
Zubehör
Eaton
266672
ab € 131,73*
Zubehör
Eaton
116896
ab € 181,22*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.