Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hauptschalter 250A 3p IP20 Einb WartRep Festeinbau NOT-AUS Motorantrieb optional N2-250


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     262-B423B54
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     266010
EAN/GTIN:
     4015082660109
Suchbegriffe:
Eaton-Last-Trennschalter
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Möller-Leistungsschalter
Hauptschalter 250A 3p IP20 Einb WartRep Festeinbau NOT-AUS Motorantrieb optional N2-250
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Schalter:
1
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
ja
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
100 kA
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
132 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
132 kW
Bemessungsbetriebsspannung:
690 - 690 V V
Bemessungsdauerstrom Iu:
250 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
0 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
0 A
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
3.5 kA
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Geeignet für Bodenbefestigung:
ja
Geeignet für Verteilereinbau:
ja
Geeignet für Zwischenbau:
ja
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Höhe:
185 mm
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Motorantrieb optional:
ja
Polzahl:
3
Schaltleistung bei 400 V:
0 kW
Schutzart (IP), frontseitig:
IP20
Spannungsauslöser optional:
ja
Verriegelbar:
ja
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 418,08*
€ 466,15*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 428,20*
€ 480,60*
Frei Haus
ab € 452,42*
€ 505,21*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 466,53*
€ 520,57*
Frei Haus
ab € 472,10*
€ 527,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 520,57*
€ 619,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 514,08*
€ 611,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 500,88*
€ 596,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 488,20*
€ 580,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 466,53*
€ 555,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
259816
ab € 106,28*
Zubehör
Eaton
259756
ab € 68,65*
Zubehör
Eaton
260174 NZM2-XTVDV
ab € 54,57*
Zubehör
Eaton
266627
ab € 49,91*
Zubehör
Eaton
116897
ab € 171,77*
Zubehör
Eaton
260144
ab € 60,88*
Zubehör
Eaton
260137
ab € 32,06*
Zubehör
Eaton
100672
ab € 58,42*
Zubehör
Eaton
266672
ab € 132,16*
Zubehör
Eaton
279356
ab € 352,61*
Zubehör
Eaton
115393
ab € 373,97*
Zubehör
Eaton
259838
ab € 553,35*
Zubehör
Eaton
259497
ab € 76,37*
Zubehör
Eaton
259515
ab € 75,86*
Zubehör
Eaton
259583
ab € 98,10*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.