Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hensel Mi 3236 Sicherungsgehäuse 5x3x63A D02 E18 auf Sammelschiene 400A 5polig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherungsgehäuse 5x D02 63A 3polig Mi 3236
Sicherungsgehäuse 5x D02 63A 3polig Mi 3236
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     986-0350635
Hersteller:
     Gustav Hensel
Herst.-Nr.:
     2000721
EAN/GTIN:
     4012591657217
Suchbegriffe:
NH-Sicherungsgehäuse
Sicherungsgehäuse
Sicherungskasten
Sicherungshalter
Gehäuse für den Bau von Energie-Schaltgerätekombinationen bis 630 A oder als Einzelgehäuse. Aus hochwertigem Polycarbonat schutzisoliert. Wanddurchführungen mit großen Öffnungen für die elektrische Verbindung der Gehäuse untereinander. Kabeleinführung an allen Gehäusewänden über metrische Vorprägungen oder Anbauflansche. Gehäuse zur Wandbefestigung auch über Außenlaschen oder mit Montageschienen. Gehäuse mit Sicherungselementen für D02-Sicherungseinsätze, E 18, auf Sammelschienen. Mit Zuleitungsklemmen, PE- und N-Klemmen und Berührungsschutz. Deckelverschlüsse für Handbetätigung.
Weitere Informationen:
Höhe:
300 mm
Breite:
300 mm
Tiefe:
170 mm
Bemessungsstrom:
63 A
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP65
Anbaumöglichkeit:
true
Mit transparentem Deckel:
true
Sicherung:
Schraubsicherung
Platzierung auf Schienensystem:
universal
Anzahl der Gruppen:
5
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 245,37*
€ 286,81*
€ 5,95*
ab € 247,18*
€ 288,60*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 249,10*
€ 291,78*
Frei Haus
ab € 252,42*
€ 294,52*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 314,01*
€ 364,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 364,78*
€ 434,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 359,99*
€ 428,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 350,02*
€ 416,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 333,90*
€ 397,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 314,01*
€ 373,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hensel
AKM 50
ab € 12,68*
Zubehör
Hensel
4012591126942
ab € 4,42*
Zubehör
Hensel
KS 16 F
ab € 2,24*
Zubehör
Hensel
4012591110699
ab € 102,95*
Zubehör
Hensel
MI MS 2
ab € 26,78*
Zubehör
Hensel
4012591653530
ab € 37,21*
Zubehör
Hensel
MIWD2
ab € 4,25*
Zubehör
Hensel
MIFP20
ab € 13,95*
Zubehör
Hensel
MIFP38
ab € 21,12*
Zubehör
Hensel
4012591653219
ab € 1,78*
Zubehör
Hensel
X308351
ab € 0,80182*
Zubehör
Hensel
2000356
ab € 0,2674*
Zubehör
Hensel
36001041
ab € 6,94*
Zubehör
Hensel
1659650
ab € 0,23362*
Zubehör
Hensel
1659651
ab € 0,32875*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.