Sicherungshalter, 0031.1361, SCHURTER Schocksicherer Sicherungshalter mit geschlitzter Kappe, 5 x 20 mm, Endanschlagsposition: 30° zur Sicherungsachse, IP 65.
Hensel 4012591105480 Sicherungshalter Sicherungsgröße = 0 3polig 125A 800V Gehäuse mit Tür für den Bau von Installationsverteilern bis 250 A für die Bedienung durch Laien nach IEC 61439-3. Offene G...
Hensel 4012591118008 Sicherungshalter 63A Gehäuse für den Bau von Energie-Schaltgerätekombinationen bis 630 A oder als Einzelgehäuse. Aus hochwertigem Polycarbonat schutzisoliert. Wanddurchführunge...
Hensel 4012591118190 Sicherungshalter 63A Gehäuse für den Bau von Energie-Schaltgerätekombinationen bis 630 A oder als Einzelgehäuse. Aus hochwertigem Polycarbonat schutzisoliert. Wanddurchführunge...
Hensel 4012591127352 NH-Sicherungshalter Sicherungsgröße = 1 3polig 250A 800V Gehäuse für den Bau von Energie-Schaltgerätekombinationen bis 630 A oder als Einzelgehäuse. Aus hochwertigem Polycarbon...
Hensel 4012591651543 NH-Sicherungshalter 125A Gehäuse für den Bau von Energie-Schaltgerätekombinationen bis 630 A oder als Einzelgehäuse. Aus hochwertigem Polycarbonat schutzisoliert. Wanddurchführ...
Hensel 4012591651581 NH-Sicherungshalter 250A Gehäuse für den Bau von Energie-Schaltgerätekombinationen bis 630 A oder als Einzelgehäuse. Aus hochwertigem Polycarbonat schutzisoliert. Wanddurchführ...
1 x Sicherungslasttrennschalter 160 A, NH 00, 3-polig Anschluss: 4-35 mm² / Mi VS 100/160 (Klemmentechnik siehe Register Technik) mit PE- und N-Klemmen für Kupferleiter Deckelverschlüsse für Werkze...
Hensel 4012591651918 Sicherungshalter Sicherungsgröße = 2 3polig 400A 800V Gehäuse für den Bau von Energie-Schaltgerätekombinationen bis 630 A oder als Einzelgehäuse. Aus hochwertigem Polycarbonat ...