Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hensel Mi 3265 Sicherungsgehäuse 3x3x63A DIII E33 auf Sammelschiene 630A 5polig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     986-0350266
Hersteller:
     Gustav Hensel
Herst.-Nr.:
     2000714
EAN/GTIN:
     4012591657149
Suchbegriffe:
NH-Sicherungsgehäuse
Sicherungsgehäuse
Sicherungskasten
Sicherungshalter
Gehäuse für den Bau von Energie-Schaltgerätekombinationen bis 630 A oder als Einzelgehäuse. Aus hochwertigem Polycarbonat schutzisoliert. Wanddurchführungen mit großen Öffnungen für die elektrische Verbindung der Gehäuse untereinander. Kabeleinführung an allen Gehäusewänden über metrische Vorprägungen oder Anbauflansche. Gehäuse zur Wandbefestigung auch über Außenlaschen oder mit Montageschienen. Gehäuse mit Sicherungselementen für DIII-Sicherungseinsätze, E 33, auf Sammelschienen. Mit Zuleitungsklemmen, PE- und N-Klemmen und Berührungsschutz. Deckelverschlüsse für Handbetätigung.
Weitere Informationen:
Höhe:
300 mm
Breite:
300 mm
Tiefe:
170 mm
Bemessungsstrom:
63 A
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP65
Anbaumöglichkeit:
true
Mit transparentem Deckel:
true
Sicherung:
Schraubsicherung
Platzierung auf Schienensystem:
universal
Anzahl der Gruppen:
3
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 265,59*
€ 312,04*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 266,43*
€ 312,45*
Frei Haus
ab € 268,16*
€ 315,12*
11 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 281,76*
€ 329,15*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 332,99*
€ 389,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 389,94*
€ 464,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 388,76*
€ 462,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 373,21*
€ 444,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 362,64*
€ 431,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 332,99*
€ 396,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hensel
AKM 25
ab € 2,39*
Zubehör
Hensel
ASM 20
ab € 2,00*
Zubehör
Hensel
ASM 32
ab € 2,81*
Zubehör
Hensel
4012591771876
ab € 0,68*
Zubehör
Hensel
KS 16 Z
ab € 2,57*
Zubehör
Hensel
MI AL 40
ab € 9,50*
Zubehör
Hensel
MI FM 25
ab € 13,95*
Zubehör
Hensel
MI FM 50
ab € 13,98*
Zubehör
Hensel
MI SV 45
ab € 48,97*
Zubehör
Hensel
4012591771753
ab € 0,23252*
Zubehör
Hensel
4012591771777
ab € 0,32875*
Zubehör
Hensel
4012591656807
ab € 2,35*
Zubehör
Hensel
4012591658191
ab € 1,15*
Zubehör
Hensel
2000682
ab € 15,65*
Zubehör
Hensel
2000683
ab € 19,57*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.