Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack Hensel 4012591656807 Abdeckung Kunststoff 1St./Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910181751
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     4012591656807
EAN/GTIN:
     4012591656807
Suchbegriffe:
Blinddeckel
Blindverschluss
Kunststoffreiter
Verteilerfeld Abdeckung
3er Pack Hensel 4012591656807 Abdeckung Kunststoff 1St./Pack

Blindabdeckung zum Verschließen von Abdeckungen in Mi-Sicherungsgehäusen Diazed bzw. Neozed.

Material: Kunststoff
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: Abdeckung
Ausführung: Blind
Kategorie: Abdeckung
Höhe: 195 mm
Breite: 108 mm
Hersteller-Nr.: 4012591656807
EAN: 4012591656807
Scharnierend: nein
Transparent: nein

Weitere Suchbegriffe: verteilerfeld abdeckung, 4012591656807, Hensel, Mi BA
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,33*
€ 3,83*
24 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,34*
€ 3,88*
25 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 5,50*
ab € 2,36*
€ 3,91*
pro Stück
€ 5,46*
ab € 2,37*
€ 3,92*
Lager 1039
4
pro Paket
€ 6,99*
ab € 17,46*
€ 24,27*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 24,27*
€ 28,88
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 22,70*
€ 27,01
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 21,58*
€ 25,68
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 20,62*
€ 24,54
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 18,61*
€ 22,15
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 17,46*
€ 20,78
pro Paket
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 5,82* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.