Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO 782-613 1-Leiter-N-Trennklemme 0,2-6qmm blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 782-613 Anschlussblock Blau
Wago 782-613 Anschlussblock Blau
Wago 782-613 Anschlussblock Blau
Wago 782-613 Anschlussblock Blau
Artikel-Nr.:
     986-0248552
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     782-613
EAN/GTIN:
     4045454186852
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Reihenklemmen Betätigungswerkzeug
Trennklemme
reihenklemme wago
1-Leiter-N-Trennklemme; 6 mm²; CAGE CLAMP®; 6,00 mm²; blau
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom In:
41 A
Bemessungsspannung:
400 V
Farbe:
blau
Montageart:
Hutschiene 35 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Anzahl der Klemmstellen:
1
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Anschlussplatte erforderlich:
true
Geeignet für N-Sammelschiene:
3x10 mm
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,0244*
€ 2,6344*
8 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,98*
ab € 2,1319*
€ 2,7619*
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,99*
€ 2,83*
1 Tag
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,01*
€ 2,85*
Lager 986
unbekannt
25
pro Stück
€ 6,50*
ab € 2,73*
€ 3,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 87,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-100
ab € 0,3782*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-114
ab € 10,64*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-115
ab € 6,44*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-133
ab € 5,37*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-148
ab € 2,321*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-196
ab € 11,82*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-104
ab € 0,00506*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-122
ab € 0,00507*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-123
ab € 0,00506*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-151
ab € 0,00506*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-222
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-263
ab € 0,0292*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-301
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-302
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-322
ab € 0,0193*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.