Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 216-222 Kabelmuffe Blau 18


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 216-222 Kabelmuffe Blau 18
Wago 216-222 Kabelmuffe Blau 18
Artikel-Nr.:
     CIDE8-80128020
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     216-222
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülse 0,75mm²
wago aderendhülsen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Streifenlänge
8 mm
Durchmesser
3.3 mm
Länge (mm)
12 mm
Gewicht
0.1 g
Merkmale
Produktfarbe
Blau
AWG Kabelgröße
18
Maximale Kabelquerschnitt
0.75 mm²
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0193*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0784*
€ 0,0933
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0269*
€ 0,03201
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0243*
€ 0,02892
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0223*
€ 0,02654
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0211*
€ 0,02511
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0193*
€ 0,02297
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.