Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand 013002 Zylindersicherung aM 2A 10x38 träge 500VAC 100kA o.Kennmelder


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Legrand 013002 Schmelzsicherung
Legrand 013002 Schmelzsicherung
Legrand 013002 Schmelzsicherung
Artikel-Nr.:
     986-0242212
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     013002
EAN/GTIN:
     3245060130022
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Legrand Zylindersicherung, Betriebsklasse aM (träge), Bemessungsstrom 2 A, Größe 10 x 38 mm, Bemessungsspannung 500 VAC, Ausschaltvermögen 100 kA, ohne Kennmelder, Betriebsklasse aM - Teilbereichs-Schutz von Motorstromkreisen, zur Anwendung wenn nur ein Kurzschlussschutz erforderlich ist.
Weitere Informationen:
Größe:
10x38 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 8,95*
ab € 1,92*
€ 2,63*
15 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 2,73*
€ 3,63*
10
€ 5,00*
ab € 2,807*
€ 3,737*
16 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 2,84*
€ 3,83*
Lager 986
unbekannt
10
€ 6,50*
ab € 3,15*
€ 4,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 41,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Legrand
013001
ab € 2,12*
Ähnlich
Legrand
013004
ab € 1,94*
Ähnlich
Legrand
013006
ab € 1,83*
Ähnlich
Legrand
013010
ab € 1,91*
Ähnlich
Legrand
013012
ab € 1,811*
Ähnlich
Legrand
013016
ab € 1,96*
Ähnlich
Legrand
013020
ab € 1,805*
Ähnlich
Legrand
013025
ab € 2,009*
Ähnlich
Legrand
013092
ab € 6,06*
Ähnlich
Legrand
013095
ab € 2,72*
Ähnlich
Legrand
013008
ab € 1,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.