Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung 10x38 mm 2A 13002


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sicherung 10x38 mm 2A 13002
Sicherung 10x38 mm 2A 13002
Artikel-Nr.:
     3517I-20355316
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     013002
EAN/GTIN:
     3245060130022
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung

Sicherung 10x38 mm 2A 13002

Legrand Zylindersicherung, Betriebsklasse aM (träge), Bemessungsstrom 2 A, Größe 10 x 38 mm, Bemessungsspannung 500 VAC, Ausschaltvermögen 100 kA, ohne Kennmelder, Betriebsklasse aM - Teilbereichs-Schutz von Motorstromkreisen, zur Anwendung wenn nur ein Kurzschlussschutz erforderlich ist.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Keramiksicherung
Größe:
10x38 mm
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsstrom:
2 A
Bemessungsspannung:
500 V
Betriebsklasse:
aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)
Betriebsfrequenz:
42..62 Hz
Ausführung Kennmelder:
sonstige
Abschaltleistung:
120 kA
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 8,95*
ab € 1,92*
€ 2,64*
14 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 2,74*
€ 3,64*
Lager 3517
10
€ 5,00*
ab € 2,827*
€ 3,747*
16 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 2,82*
€ 3,84*
10
€ 3,90*
ab € 2,912*
€ 3,842*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,747*
€ 4,45893
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,687*
€ 4,38753
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,437*
€ 4,09003
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,307*
€ 3,93533
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,237*
€ 3,85203
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,827*
€ 3,36413
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 37,47* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Legrand
013001
ab € 2,13*
Ähnlich
Legrand
013004
ab € 1,96*
Ähnlich
Legrand
013006
ab € 1,82*
Ähnlich
Legrand
013010
ab € 1,91*
Ähnlich
Legrand
013012
ab € 1,811*
Ähnlich
Legrand
013016
ab € 1,95*
Ähnlich
Legrand
013020
ab € 1,815*
Ähnlich
Legrand
013025
ab € 2,009*
Ähnlich
Legrand
013092
ab € 6,06*
Ähnlich
Legrand
013095
ab € 2,74*
Ähnlich
Legrand
013008
ab € 1,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.