Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand 013095 Zylindersicherung aM 0,5A 10x38 träge 500VAC 100kA o.Kennmelder


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Legrand 013095 Schmelzsicherung
Legrand 013095 Schmelzsicherung
Artikel-Nr.:
     986-0242210
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     013095
EAN/GTIN:
     3245060130954
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Legrand Zylindersicherung, Betriebsklasse aM (träge), Bemessungsstrom 0,5 A, Größe 10 x 38 mm, Bemessungsspannung 500 VAC, Ausschaltvermögen 100 kA, ohne Kennmelder, Betriebsklasse aM - Teilbereichs-Schutz von Motorstromkreisen, zur Anwendung wenn nur ein Kurzschlussschutz erforderlich ist.
Weitere Informationen:
Größe:
10x38 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,74*
€ 3,75*
31 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,76*
€ 3,77*
22 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,78*
€ 3,80*
24 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,81*
€ 3,84*
Lager 986
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,50*
ab € 3,07*
€ 4,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 42,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Legrand
013001
ab € 21,18*
Ähnlich
Legrand
013002
ab € 1,93*
Ähnlich
Legrand
013004
ab € 1,95*
Ähnlich
Legrand
013006
ab € 1,83*
Ähnlich
Legrand
013010
ab € 1,91*
Ähnlich
Legrand
013012
ab € 1,811*
Ähnlich
Legrand
013016
ab € 1,96*
Ähnlich
Legrand
013020
ab € 1,815*
Ähnlich
Legrand
013025
ab € 2,009*
Ähnlich
Legrand
013092
ab € 6,07*
Ähnlich
Legrand
013008
ab € 19,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.