Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO 222-415 5-L-Verbindungsklemme m.Betätigungshebeln 0,08-2,5qmm grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 222-415 Anschlussblock Grau, Orange
Wago 222-415 Anschlussblock Grau, Orange
Wago 222-415 Anschlussblock Grau, Orange
Wago 222-415 Anschlussblock Grau, Orange
Artikel-Nr.:
     986-0233052
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     222-415
EAN/GTIN:
     4044918464956
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
Verbindungsklemme 5-Leiter-Klemme mit Betätigungshebeln max. Dauergebrauchstemperatur 85 °C grau
Weitere Informationen:
Nennstrom:
32 A
Nennspannung:
400 V
Farbe:
grau
Anzahl der Klemmstellen:
5
Mit Betätigungshebeln:
true
Geeignet für Massivleiter:
true
Geeignet für flexible Leiter:
true
Geeignet für mehrdrahtige Leiter:
true
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2960
40
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,37*
€ 0,53*
2 Tage
unbekannt
40
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,37094*
€ 0,53094*
4 Tage
400
40
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,37273*
€ 0,53273*
40
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,37783*
€ 0,54783*
Lager 986
1400
40
pro Stück
€ 6,50*
ab € 0,457*
€ 0,657*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Stück
€ 0,657*
€ 0,78183
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,577*
€ 0,68663
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,567*
€ 0,67473
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,517*
€ 0,61523
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,497*
€ 0,59143
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,457*
€ 0,54383
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Stück
Mindestbestellmenge: 40 Stück ( entspricht € 26,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
222-500
ab € 0,38976*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
222-505
ab € 0,24*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
222-510
ab € 0,26201*
Zubehör
Raytech
WATTMP
ab € 76,29*
Zubehör
Raytech
PASCAL6MP
ab € 76,17*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
51228987
ab € 19,40*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
51228988
ab € 63,55*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
WAGOBOX
ab € 3,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.