Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raytech Vergussmasse 38 x 30 x 26 mm transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1213882
Hersteller:
     Raytech
Herst.-Nr.:
     PASCAL6MP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Gebinde Typ = Packung
Verpackungseinheit = 38 x 30 x 26 mm
Farbe = transparent
Betriebstemperatur max. = +90°C
Physische Form = Gel

Raytech-Gelbox-Serie PASCAL 6. Die Gelbox-Serien Pascal 6 und Pascal 6mp sind bestückte Abzweigdosen zum Abdichten und Schützen Ihrer elektrischen Verbindungen. Die Serie gel box line wurde entwickelt, um Steckverbinder für den Innenbereich nach außen zu bringen und hat Abmessungen, die für die meisten gängigen Steckverbinder geeignet sind. Die Gelbox bietet eine einfache Verwendung. Legen Sie Ihren kabelgebundenen Steckverbinder in die Box und rasten Sie die Abdeckung ein. Eigenschaften und Vorteile. Keine Werkzeuge erforderlich Ungiftig Vollständig tauchfähig Kann unter der Erde verwendet werden Kostengünstig Erstellt eine IP8X-Dichtung Nennstrom 0,6/1 kW Als 2-teilige Blisterverpackung oder als 25-teiliges Multi-Pack erhältlich. Typische Anwendungen:. Ordnen von Haushaltssystemen Private und industrielle Verbindungen
Weitere Informationen:
Gebinde Typ:
Packung
Verpackungseinheit:
38 x 30 x 26 mm
Farbe:
transparent
Betriebstemperatur max.:
+90°C
Physische Form:
Gel
Weitere Suchbegriffe: Vergussmasse, vergussmasse transparent, vergussmasse, vergussmasse raytech, 1213882, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Dichtmittel & Kunstharze, Raytech, PASCAL6MP, Adhesives, Sealants & Tapes, Sealants & Resins, Potting Compounds
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7
€ 14,99*
ab € 3,12*
€ 9,51*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 55,41*
€ 72,52*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,52*
€ 86,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,89*
€ 80,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,81*
€ 77,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,61*
€ 76,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 61,43*
€ 73,10
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 55,41*
€ 65,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.