Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 222-500 Anschlussblock Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 222-500 Anschlussblock Orange
Wago 222-500 Anschlussblock Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE6-27042166
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     222-500
EAN/GTIN:
     4045454714765
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Reihenklemmen
reihenklemme wago
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Orange
Gewicht und Abmessungen
Breite
22 mm
Tiefe
66 mm
Höhe
26 mm
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,38976*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,59976*
€ 0,71371
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,51976*
€ 0,61851
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,50976*
€ 0,60661
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,44976*
€ 0,53521
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,43976*
€ 0,52331
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,38976*
€ 0,46381
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1207679
ab € 3,7978*
Zubehör
Phoenix Contact
1207650
ab € 2,79289*
Zubehör
Phoenix Contact
1207653
ab € 2,9302*
Zubehör
Phoenix Contact
1207682
ab € 4,8085*
Zubehör
Phoenix Contact
1207640
ab € 2,3191*
Zubehör
Phoenix Contact
1207639
ab € 1,75*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-834
ab € 19,18*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
222-505
ab € 0,24*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
222-510
ab € 0,26201*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.