| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1213883 Herst.-Nr.: WATTMP EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Gebinde Typ = Packung Verpackungseinheit = 30 x 38 x 26 mm Farbe = transparent Betriebstemperatur max. = +90°C Physische Form = Gel
Raytech-Gelbox-Serie WATT. Die Gelbox-Serien Raytech Watt und Watt MP sind bestückte Abzweigdosen zum Abdichten und Schützen Ihrer elektrischen Verbindungen. Die Serie gel box line wurde entwickelt, um Steckverbinder für den Innenbereich nach außen zu bringen und hat Abmessungen, die für die meisten gängigen Steckverbinder geeignet sind. Die Gelbox bietet eine einfache Verwendung. Legen Sie Ihren kabelgebundenen Steckverbinder in die Box und rasten Sie die Abdeckung ein. Eigenschaften und Vorteile. Keine Werkzeuge erforderlich Ungiftig Vollständig tauchfähig Kann unter der Erde verwendet werden Kostengünstig Erstellt eine IP8X-Dichtung Nennstrom bis zu 1 kW Als 2-teilige Blisterverpackung oder als 25-teiliges Multi-Pack erhältlich. Typische Anwendungen:. Ordnen von Haushaltssystemen Private und industrielle Verbindungen Weitere Informationen: | | Gebinde Typ: | Packung | Verpackungseinheit: | 30 x 38 x 26 mm | Farbe: | transparent | Betriebstemperatur max.: | +90°C | Physische Form: | Gel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vergussmasse, vergussmasse transparent, vergussmasse, vergussmasse raytech, 1213883, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Dichtmittel & Kunstharze, Raytech, WATTMP, Adhesives, Sealants & Tapes, Sealants & Resins, Potting Compounds |
| | |
| |