Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mennekes 10837 16A2P+E 230V Schuko-Stecker orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MENNEKES 10837 Elektrischer Netzstecker Typ F Schwarz, Rot
MENNEKES 10837 Elektrischer Netzstecker Typ F Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     986-0165344
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     10837
EAN/GTIN:
     4015394035572
Suchbegriffe:
Schuko-Stecker
Schukostecker
Schutzkontakt-Stecker
Schutzkontakt-Zentralstecker
16A2P+E 230V SCHUKO-Stecker orange IP 44 - fuer erschwerte Bedingungen -
Weitere Informationen:
Ausführung:
SCHUKO
Nennstrom:
16 A
Nennspannung:
230 V
Farbe:
orange
Polzahl:
2
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Schutzart (IP):
IP44
Steckrichtung:
gerade
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 5,67*
€ 7,72*
1
€ 4,00*
ab € 5,89*
€ 8,12*
1
€ 8,95*
ab € 5,96*
€ 8,35*
25 Tage
unbekannt
20
€ 5,50*
ab € 7,02*
€ 8,43*
Lager 986
118
1
€ 6,50*
ab € 6,37*
€ 8,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
10842
ab € 7,44*
Zubehör
Carroll & Meynell
CM3000/230/EURO
ab € 316,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.