Spritzwassergeschützter Stecker. Robuste Ausführung, korrosionsgeschützt. Hohe Bruchfestigkeit. Für Leitungen bis 3x2,5 mm2 H 07 RN-F und NSSHöu. Farbe: schwarz.
Der SCHUKO Stecker besteht aus Gummi. Damit ist er für den Einsatz im Handwerk oder in der Industrie geeignet. Dank seines großen Anschlussraumes lässt er sich sehr leicht mit 3 x 1,5 mm² verdrahte...
Der SCHUKO Stecker besteht aus Gummi. Damit ist er für den Einsatz unter erschwerten Bedingungen im Handwerk oder in der Industrie geeignet. Dank seines großen Anschlussraumes lässt er sich sehr le...
Spritzwassergeschützter Stecker. Robuste Ausführung, korrosionsgeschützt. Hohe Bruchfestigkeit. Für Leitungen bis 3x2,5 mm2 H 07 RN-F und NSSHöu. Farbe: schwarz.
Schutzkontakt-Vollgummistecker, IP 44, 16 A, 250 V~ schwere Ausführung, bruchfest, schlagfest, mit Knickschutztülle, für Kabelquerschnitt bis 3 x 2,5 mm², schwarz.
Der Schutzkontakt-Stecker eignet sich ideal für den Anschluss eines Verlängerungskabel oder für die Reparatur eines beschädigten Kabels mit einem Durchmesser von 1,1- 1,2cm. Dank der Schutzart IP44...
Schraubkontakt - mit doppeltem Schutzleiter nach deutscher und französisch/belgischer Norm - mit Kabelknickschutz - für Leitungen bis 3 x 2,5 mm², bis H07RN-F
Schutzkon.st.10-/16 A 250 V schwarz IP54 VG JÄGER DIREKT 2-polig mit Schutzkontakt · sicher und robust · spritzwassergeschützt (IP54) · für Anschlussquerschnitte bis 3 G 2,5 mm² · für schwerste Ein...
Eis-Stop-Heizkabel Heizkabel Frostschutz: Das 230 Volt, 50 / 60 Herz Heizband ist ein zuverlässiges Frostschutzmittel inklusive eingebautem Thermostat. Das Kabel hat eine spezifische Leistung von 1...
Gummistecker für den Außenbereich Sehr robuste Ausführung mit doppeltem Schutzkontakt Max. Querschnitt 2,5mm² Farbe: Schwarz 230V/16A - IP 44 (Für den Außenbereich geeignet) geprüft nach DIN VDE 06...