Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mennekes 16 A, 2-polig, +E 230 V, IP44, für erschwerte Bedingungen, Farbe: orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MENNEKES 10837 Elektrischer Netzstecker Typ F Schwarz, Rot
MENNEKES 10837 Elektrischer Netzstecker Typ F Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     3461-40035896
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     10837
EAN/GTIN:
     4015394035572
Suchbegriffe:
Schuko-Stecker
Schukostecker
Schutzkontakt-Stecker
Schutzkontakt-Zentralstecker
16A2P+E 230V SCHUKO-Stecker orange IP 44 - fuer erschwerte Bedingungen -
Weitere Informationen:
Ausführung:
SCHUKO
Nennspannung:
230 Volt
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: schuko-stecker ip44, schuko stecker, schuko-stecker rot, 10837, Schutzkontaktstecker, Anbaustecker, Duroplast-Stecker, Flächenstecker, Gummi-SCHUKO-Stecker, Haushaltsstecker, Menekes, PVC-SCHUKO-Stecker, SCHUKO-Industrie-Stecker, SCHUKO-Stecker, SCHUKO-Steckvorrichtung, SCHUKO-Winkelstecker, Stecker, Stecker mit Schalter, Steckvorrichtung, 0905046, 905046
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 5,67*
€ 7,72*
1
€ 4,00*
ab € 5,89*
€ 8,12*
1
€ 8,95*
ab € 5,96*
€ 8,35*
26 Tage
unbekannt
20
€ 5,50*
ab € 7,02*
€ 8,43*
2 Tage
4
1
€ 6,40*
ab € 6,24*
€ 8,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
10842
ab € 7,44*
Zubehör
Carroll & Meynell
CM3000/230/EURO
ab € 317,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.