Der SCHUKO Stecker Professional ist der erste ABL - Stecker aus extrem belastbarem Hochleistungs-Kunststoff Elamid. Durch die 2-Komponenten-Technologie ist der Stecker sehr griffig und besonders ro...
Der Stecker der Produktfamilie Professional ist mit einem doppelten Erdungssystem nach SCHUKO und französisch-belgischem Standard sowie mit dem ABL- Schnellverschluss ausgestattet. Der Stecker best...
Kunststoffmantelleitung Mantel und Einzelader der VV-Leitungen sind aus PVC-Kunststoff. Diese Ausführungen sind Standard-Leitungen und für normale Belastungen beim Einsatz im Innenbereich geeignet.
SCHUKOultra Pro Stecker Schutzkontakt Stecker für den Anschluss von Leitungen mit max. Querschnitt 3x2,5 mm² / 230 V / 16 A Schutzklasse IP 54, Spritzwassergeschützt und für Gewerbe / Baustelle gee...
Die Einhell Tauchpumpe GC-SP 3580 LL ist ein leistungsstarker und robuster Helfer für Hausbesitzer und Hobbygärtner, die eine qualitativ hochwertige und dynamische Klarwasserpumpe für intensive Arb...
N & L 17187 Schutzkontaktstecker Gummi 230 V Rot IP44 Schutzkontakt-Gummi-Stecker rot IP20 Schwere Ausführung, nach CEE, mechanisch hochbelastbar, für Leitungen bis 13 mm Ø. Technische Daten: Belas...