Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 10837 Schutzkontaktstecker Kunststoff 230V Orange IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X062391
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     10837
EAN/GTIN:
     4015394035572
Suchbegriffe:
Schuko-Stecker
Schukostecker
Schutzkontakt-Stecker
Schutzkontakt-Zentralstecker
Mit Schraubkontakt und doppeltem Schutzleiter nach deutscher und französisch/belgischer Norm. Mit Kabelknickschutz und für Leitungen bis 3x 2,5 mm² (H07RN-F).
Features:
IP44
Schraubkontakt
Mit doppeltem Schutzleiter nach deutscher und französisch/belgischer Norm
mit Kabelknickschutz
Weitere Informationen:
Farbe:
orange
Nennspannung:
230 V
Schutzart:
IP44
Stecker-Ausführung:
gerade
Belastbarkeit (max.):
16 A
Material:
Kunststoff
Herstellerfarbe:
Orange
Produkt-Art:
Schutzkontaktstecker
Weitere Suchbegriffe: schuko-stecker ip44, schuko stecker, schuko-stecker rot, MENNEKES, 358-9168
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 5,67*
€ 7,74*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 5,89*
€ 8,14*
1
€ 8,95*
ab € 5,96*
€ 8,37*
25 Tage
unbekannt
20
€ 5,50*
ab € 7,03*
€ 8,45*
1 Tag
4
1
€ 6,40*
ab € 6,24*
€ 8,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
10842
ab € 7,43*
Zubehör
Carroll & Meynell
CM3000/230/EURO
ab € 317,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.