Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES Netzstecker Kabel, 2P+E Schukostecker, 230 V / 16A Orange, für Deutschland


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
MENNEKES Netzstecker Kabel, 2P+E Schukostecker, 230 V / 16A Orange, für Deutschland
Artikel-Nr.:
     108EL-3589168
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     10837
EAN/GTIN:
     5059045610717
Suchbegriffe:
Schuko-Stecker
Schukostecker
Schutzkontakt-Stecker
Schutzkontakt-Zentralstecker
Stecker / Buchse = Stecker
Land = Deutschland
Nennstrom = 16A
Montagetyp = Kabelmontage
Anzahl der USB-Buchsen = 0
Betriebsspannung = 230 V
Kontakt-Format = 2P+E
Farbe = Orange
Gender = Stecker
Gehäusematerial = Thermoplast
Anschlussart = Schrauben

Spritzwassergeschützte Steckverbinder für Industrieanwendungen. Die stoßfesten europäischen Schukostecker und -buchsen von Mennekes erfüllen die Standards gemäß DIN 49441/CEE7. Die Schukostecker und -buchsen bestehen aus einem öl-/benzinbeständigen Kunststoff, der Schutz gemäß IP54 bietet. Vernickelte Messingkontakte mit geringem elektrischen Widerstand Zwei "schabende" Erdkontakte Einsteck-Anschlussklemmen Schutzart IP54
Weitere Informationen:
Stecker / Buchse:
Stecker
Land:
Deutschland
Nennstrom:
16A
Montagetyp:
Kabelmontage
Anzahl der USB-Buchsen:
0
Betriebsspannung:
230 V
Kontakt-Format:
2P+E
Farbe:
Orange
Gender:
Stecker
Gehäusematerial:
Thermoplast
Anschlussart:
Schrauben
Weitere Suchbegriffe: schuko-stecker ip44, schuko stecker, schuko-stecker rot, 3589168, Steckverbinder, AC/DC Leistungs Steckverbinder, Netzstecker, MENNEKES, 10837, Connectors, Mains & DC Power Connectors, Mains Plugs
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 5,67*
€ 7,74*
1
€ 4,00*
ab € 5,89*
€ 8,14*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 5,96*
€ 8,37*
25 Tage
unbekannt
20
€ 5,50*
ab € 7,03*
€ 8,45*
1 Tag
4
1
€ 6,40*
ab € 6,24*
€ 8,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
10842
ab € 7,43*
Zubehör
Carroll & Meynell
CM3000/230/EURO
ab € 317,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.