Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BJ 2101-32 Rahmen 1-fach Allwetter 44, wassergeschützt (IP 44) weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     986-0151849
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2CKA001730A0258
EAN/GTIN:
     4011395912508
Suchbegriffe:
1fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
Schalterabdeckung
IP 44 nur in Verbindung mit einer Wippe, Zentralscheibe etc., des Programms Allwetter 44®.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
unbehandelt
Höhe:
91 mm
Breite:
91 mm
Tiefe:
14 mm
Einbaubreite:
0 mm
Farbe:
weiß
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Mit Klappdeckel:
false
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
true
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
RAL-Nummer (ähnlich):
1013
Transparent:
false
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Schutzart (IP):
IP44
Anzahl der Einheiten:
1
Textfeld/Beschriftungsfläche:
false
Einbauhöhe:
0 mm
Durchmesser Bohrung (Öffnung):
71 mm
Anzahl der Einheiten horizontal:
1
Anzahl der Einheiten vertikal:
1
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
1
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):
1
Geeignet für Unterflurkanaldose:
false
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
true
Geeignet für Einbauinstallation:
false
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 6,64*
€ 9,35*
1 Tag
3
€ 6,40*
ab € 6,84*
€ 9,64*
1 Tag
46
€ 5,90*
ab € 7,00*
€ 9,87*
2 Tage
361
€ 5,80*
ab € 7,02*
€ 9,90*
Lager 986
19
€ 6,50*
ab € 8,24*
€ 11,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Busch-Jaeger
1730-0-0225
ab € 7,93*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1730-0-0191
ab € 6,55*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1730-0-0275
ab € 7,93*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1730-0-0276
ab € 7,94*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1730-0-0266
ab € 8,05*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1730-0-0209
ab € 8,07*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1730-0-0233
ab € 9,36*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1730-0-0277
ab € 9,66*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1730-0-0278
ab € 9,68*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1730-0-0274
ab € 14,70*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1730-0-0217
ab € 14,56*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1730-0-0241
ab € 16,46*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1730-0-0279
ab € 16,61*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1730-0-0280
ab € 16,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.