Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterputz-Schalterprogramme, Allwetter 44®, wassergeschützt (IP 44), Rahmen, Rahmen 2-fach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1152-1730-0-0278
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     1730-0-0278
EAN/GTIN:
     4011395103876
Suchbegriffe:
2fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
Schalterabdeckung
Unterputz-Schalterprogramme, Allwetter 44®, wassergeschützt (IP 44), Rahmen, Rahmen 2-fach, Abdeckrahmen 2-fach Rahmen IP 44 nur in Verbindung mit einer Wippe, Zentralscheibe etc., des Programms Allwetter 44®. Schutzart Gerät: IP 44
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
2
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
true
Oberfläche:
lackiert
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
Aluminium
RAL-Nummer (ähnlich):
9006
Schutzart (IP):
IP44
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Busch-Jaeger
1730-0-0225
ab € 7,89*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1730-0-0191
ab € 6,54*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1730-0-0258
ab € 6,61*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1730-0-0275
ab € 7,93*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1730-0-0276
ab € 7,95*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1730-0-0266
ab € 8,01*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1730-0-0209
ab € 8,13*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1730-0-0233
ab € 9,39*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1730-0-0277
ab € 9,68*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1730-0-0274
ab € 14,57*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1730-0-0217
ab € 14,58*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1730-0-0241
ab € 16,41*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1730-0-0279
ab € 16,51*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1730-0-0280
ab € 16,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.