Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rahmen 1f ws glz Allwetter 44 Kst f.GEB-K Unterputzmontage Thermopl 2101-32


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rahmen 1f ws glz Allwetter 44 Kst f.GEB-K Unterputzmontage Thermopl
Rahmen 1f ws glz Allwetter 44 Kst f.GEB-K Unterputzmontage Thermopl
Artikel-Nr.:
     262-C308A40
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2CKA001730A0258
EAN/GTIN:
     4011395912508
Suchbegriffe:
1fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
Schalterabdeckung
Rahmen 1f ws glz Allwetter 44 Kst f.GEB-K Unterputzmontage Thermopl 2101-32
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
1
Anzahl der Einheiten horizontal:
1
Anzahl der Einheiten vertikal:
1
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
1
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):
1
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Breite:
91 mm
Durchmesser Bohrung (Öffnung):
71 mm
Einbaubreite:
0 mm
Einbauhöhe:
0 mm
Farbe:
weiß
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
ja
Halogenfrei:
ja
Höhe:
91 mm
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer (ähnlich):
1013
Schlagfestigkeit:
IK03
Schutzart (IP):
IP44
Tiefe:
14 mm
Unterputzmontage:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: Tasterabdeckung, busch jäger 1-fach rahmen ip 44, schalterabdeckung busch-jäger, schalterabdeckung, Abdeckplatte, Abdeckung mit Klappdeckel, Dekorabdeckendplatte, Dekorabdeckmittelplatte, Dekorendrahmen, Dekormittelrahmen, Dekorrahmen, Doppelrahmen, Dreifachrahmen, Einfachrahmen, Endrahmen, Fünffachrahmen, Glasabdeckendplatte, Glasabdeckmittelplatte, Glasabdeckplatte, Glasendrahmen, Glasmittelrahmen, Glasrahmen, Kanalrahmen, Kombinationsrahmen, Kombirahmen, Kontrastrahmen 1-fach, Mehrfach-Abdeckrahmen, Mittelrahmen, Rahmen 1-fach, Rahmen 1-fach mit Klappdeckel, Rahmen 2-fach, Rahmen 3-fach, Rahmen 4-fach, Rahmen 5-fach, Universalrahmen, Vierfachrahmen, Zweifachrahmen
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 6,64*
€ 9,37*
2 Tage
21
€ 6,40*
ab € 6,84*
€ 9,66*
1 Tag
33
€ 5,90*
ab € 7,00*
€ 9,90*
2 Tage
266
€ 5,80*
ab € 7,02*
€ 9,93*
2 Tage
67
€ 4,95*
ab € 7,08*
€ 10,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Busch-Jaeger
1730-0-0225
ab € 7,87*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1730-0-0191
ab € 6,53*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1730-0-0275
ab € 7,90*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1730-0-0276
ab € 7,92*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1730-0-0266
ab € 8,03*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1730-0-0209
ab € 8,13*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1730-0-0233
ab € 9,36*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1730-0-0277
ab € 9,67*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1730-0-0278
ab € 9,68*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1730-0-0274
ab € 14,64*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1730-0-0217
ab € 14,67*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1730-0-0241
ab € 16,48*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1730-0-0279
ab € 16,50*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1730-0-0280
ab € 16,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.