Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterputz-Schalterprogramme, Allwetter 44®, wassergeschützt (IP 44), Rahmen, Rahmen 3-fach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1152-1730-0-0274
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     1730-0-0274
EAN/GTIN:
     4011395912706
Suchbegriffe:
3fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
Schalterabdeckung
Unterputz-Schalterprogramme, Allwetter 44®, wassergeschützt (IP 44), Rahmen, Rahmen 3-fach, Abdeckrahmen 3-fach Rahmen IP 44 nur in Verbindung mit einer Wippe, Zentralscheibe etc., des Programms Allwetter 44®. Schutzart Gerät: IP 44
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
3
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Geeignet für Unterputz-Installation:
true
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
true
Textfeld/Beschriftungsfläche:
false
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
true
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
1013
Mit Klappdeckel:
false
Schutzart (IP):
IP44
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,67*
€ 24,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,14*
€ 23,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,09*
€ 22,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,73*
€ 21,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Busch-Jaeger
1730-0-0225
ab € 7,93*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1730-0-0191
ab € 6,51*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1730-0-0258
ab € 6,64*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1730-0-0275
ab € 7,94*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1730-0-0276
ab € 7,94*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1730-0-0266
ab € 8,05*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1730-0-0209
ab € 8,12*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1730-0-0233
ab € 9,34*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1730-0-0277
ab € 9,69*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1730-0-0278
ab € 9,69*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1730-0-0217
ab € 14,58*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1730-0-0241
ab € 16,45*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1730-0-0279
ab € 16,51*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1730-0-0280
ab € 16,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.