Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterputz-Schalterprogramme, Allwetter 44®, wassergeschützt (IP 44), Rahmen, Rahmen 3-fach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1152-1730-0-0279
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     1730-0-0279
EAN/GTIN:
     4011395103890
Suchbegriffe:
3fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
Schalterabdeckung
Unterputz-Schalterprogramme, Allwetter 44®, wassergeschützt (IP 44), Rahmen, Rahmen 3-fach, Abdeckrahmen 3-fach Rahmen IP 44 nur in Verbindung mit einer Wippe, Zentralscheibe etc., des Programms Allwetter 44®. Schutzart Gerät: IP 44
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
3
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Geeignet für Unterputz-Installation:
true
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
true
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
true
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
braun
Schutzart (IP):
IP44
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,14*
€ 27,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,64*
€ 26,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,55*
€ 25,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,51*
€ 24,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,08*
€ 23,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Busch-Jaeger
1730-0-0225
ab € 7,89*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1730-0-0191
ab € 6,54*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1730-0-0258
ab € 6,61*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1730-0-0275
ab € 7,93*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1730-0-0276
ab € 7,95*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1730-0-0266
ab € 8,01*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1730-0-0209
ab € 8,13*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1730-0-0233
ab € 9,39*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1730-0-0277
ab € 9,68*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1730-0-0278
ab € 9,69*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1730-0-0274
ab € 14,57*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1730-0-0217
ab € 14,58*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1730-0-0241
ab € 16,41*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1730-0-0280
ab € 16,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.