Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OBO 107 F M25 PE Anschlussgewinde- dichtring 2030016


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Anschlussgewindedichtring M25 Polyethylen
Anschlussgewindedichtring M25 Polyethylen
Anschlussgewindedichtring M25 Polyethylen
Artikel-Nr.:
     986-0136387
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2030016
EAN/GTIN:
     4012195375913
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
Flachdichtring
Anschlussgewinde-Dichtring geeignet für alle Kabelverschraubungen aus Kunststoff mit metrischem Anschlussgewinde nach DIN EN 60423 bzw. ISO 68. Die Innendurchmesser der Dichtringe sind so ausgelegt, dass diese unverlierbar vormontiert werden können.
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
31,3 mm
Stärke:
1,4 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Innendurchmesser:
25 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,95*
ab € 0,17413*
€ 0,22413*
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,17413*
€ 0,22413*
100
€ 5,46*
ab € 0,1888*
€ 0,2488*
20 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,191*
€ 0,251*
Lager 986
unbekannt
100
€ 6,50*
ab € 0,2056*
€ 0,2656*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2656*
€ 0,31606
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2556*
€ 0,30416
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2456*
€ 0,29226
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,2056*
€ 0,24466
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 26,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2030004
ab € 0,1274*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2030008
ab € 0,12154*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2030012
ab € 0,13929*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2030020
ab € 0,19828*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2030024
ab € 0,2267*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2030028
ab € 0,4209*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2030032
ab € 0,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.