Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussgewindedichtring M12 Polyethylen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlussgewindedichtring M12 Polyethylen
Anschlussgewindedichtring M12 Polyethylen
Anschlussgewindedichtring M12 Polyethylen
Artikel-Nr.:
     C5551-2030004
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2030004
EAN/GTIN:
     4012195374299
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
dichtring 12x16x1,5
Anschlussgewinde-Dichtring geeignet für alle Kabelverschraubungen aus Kunststoff mit metrischem Anschlussgewinde nach DIN EN 60423 bzw. ISO 68. Die Innendurchmesser der Dichtringe sind so ausgelegt, dass diese unverlierbar vormontiert werden können.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Außendurchmesser:
16.3 mm
Innendurchmesser:
12 mm
Stärke:
1 mm
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
12
Weitere Suchbegriffe: dichtring, außendurchmesser16mm dichtring, Anschlussgewindedichtring, Dichtscheibe, Dichtung
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1274*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2236*
€ 0,26608
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1966*
€ 0,23395
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1724*
€ 0,20516
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1594*
€ 0,18969
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1524*
€ 0,18136
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1274*
€ 0,15161
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2030008
ab € 0,12154*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2030012
ab € 0,13929*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2030016
ab € 0,17413*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2030020
ab € 0,19828*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2030024
ab € 0,2267*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2030028
ab € 0,4209*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2030032
ab € 0,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.