Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussgew.dichtring 107 F M25 PE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Anschlussgew.dichtring 107 F M25 PE
Anschlussgew.dichtring 107 F M25 PE
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-25950500
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2030016
EAN/GTIN:
     4012195375913
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
Flachdichtring

Anschlussgew.dichtring 107 F M25 PE

Anschlussgewinde-Dichtring geeignet für alle Kabelverschraubungen aus Kunststoff mit metrischem Anschlussgewinde nach DIN EN 60423 bzw. ISO 68. Die Innendurchmesser der Dichtringe sind so ausgelegt, dass diese unverlierbar vormontiert werden können.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Form:
flach
Außendurchmesser:
31,3 mm
Innendurchmesser:
25 mm
Stärke:
1,4 mm
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
25
Anzahl der Durchführungen:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Flachdichtung, dichtring 25x31x3,6, dichtring, dichtring innendurchmesser 25mm, Ring, Dichteinsatz, Dichtung
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,95*
ab € 0,17413*
€ 0,22413*
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,17413*
€ 0,22413*
Lager 3517
100
€ 5,46*
ab € 0,1888*
€ 0,2488*
19 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,191*
€ 0,251*
17 Tage
unbekannt
100
€ 6,50*
ab € 0,2056*
€ 0,2656*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2488*
€ 0,29607
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2388*
€ 0,28417
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2288*
€ 0,27227
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2188*
€ 0,26037
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,1888*
€ 0,22467
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 24,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2030004
ab € 0,1274*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2030008
ab € 0,12154*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2030012
ab € 0,13929*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2030020
ab € 0,19828*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2030024
ab € 0,2267*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2030028
ab € 0,4209*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2030032
ab € 0,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.