Anschlussgewinde-Dichtring geeignet für alle Kabelverschraubungen aus Kunststoff mit metrischem Anschlussgewinde nach DIN EN 60423 bzw. ISO 68. Die Innendurchmesser der Dichtringe sind so ausgelegt...
Anschlussgewinde-Dichtring für Würgenippel und Kabelverschraubungen mit metrischem Gewinde, Polyethylen, natur, Innendurchmesser 25mm, Aussendurchmesser 30mm, Dicke 2mm Abmessungen: 30 x 30 x 2,0mm
O-Dichtringe, geeignet als Anschlussgewinde-Dichtringe für alle Kabelverschraubungen aus Kunststoff und Messing mit PG-Anschlussgewinde nach DIN EN 60423 bzw. ISO 68. Die Ringe können unverlierbar ...
Dichtring für PG 29-Verschraubungen Typ 744/029 Entsprechend DIN 46320. Werkstoff: SBR/NBR (Styrol-Nitril-Butadienkautschuk) Temperaturbereich: - 30 bis +100 °C Innendurchmesser: 25 mm Außendurchme...
Dichtring, 53801060, LAPP Der metrische Dichtring 53801060 kann zur zuverlässigen Abdichtung gegen Öl, Staub und Wasser am Anschlussgewinde einer Kabelverschraubung oder ähnlichen Bauteilen eingese...
Filzdichtungen sind eine einfache und zugleich wirksame Dichtungslösung. Sie nehmen relativ hohe Wellendrehzahlen auf, da sich ein kleiner Spalt zwischen Filz und Welle bildet, wodurch eine berühru...
Produktpalette: - Außendurchmesser: 31 mm Innendurchmesser: 25 mm SVHC: No SVHC (14-Jun-2023) Dichtungswerkstoff: PE (Polyethylen) Wellendurchmesser: - RoHS konform: Ja
Filzdichtungen sind eine einfache und zugleich wirksame Dichtungslösung. Sie nehmen relativ hohe Wellendrehzahlen auf, da sich ein kleiner Spalt zwischen Filz und Welle bildet, wodurch eine berühru...