Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussgewindedichtring M40 Polyethylen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlussgewindedichtring M40 Polyethylen
Anschlussgewindedichtring M40 Polyethylen
Anschlussgewindedichtring M40 Polyethylen
Artikel-Nr.:
     C5551-2030024
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2030024
EAN/GTIN:
     4012195376514
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
obo dichtring
Anschlussgewinde-Dichtring geeignet für alle Kabelverschraubungen aus Kunststoff mit metrischem Anschlussgewinde nach DIN EN 60423 bzw. ISO 68. Die Innendurchmesser der Dichtringe sind so ausgelegt, dass diese unverlierbar vormontiert werden können.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Außendurchmesser:
49.1 mm
Innendurchmesser:
40 mm
Stärke:
1.7 mm
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
40
Weitere Suchbegriffe: dichtring, dichtring innendurchmesser 40 mm, Anschlussgewindedichtring, Dichtscheibe, Dichtung
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2267*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2967*
€ 0,35307
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2867*
€ 0,34117
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2767*
€ 0,32927
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,2267*
€ 0,26977
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2030004
ab € 0,1274*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2030008
ab € 0,12154*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2030012
ab € 0,13929*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2030016
ab € 0,17413*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2030020
ab € 0,19828*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2030028
ab € 0,4209*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2030032
ab € 0,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.