Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 986-0047481 Herst.-Nr.: KCD1PZ EAN/GTIN: 3389110725087 |
| |
|
| | |
| Betätigungsgriff für den LasttrennschalterTeSys Vario. Weitere Informationen: | | Farbe: | rot | Geeignet für NOT-AUS: | true | Geeignet für Leistungsschalter: | false | Geeignet für Lasttrennschalter: | true | Mit Achse: | false |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leistungsschalter, Leistungsschutzschalter, Leistungstrennschalter, Motorstarter, Hauptschalter Not Halt, Hauptschalter Not-Aus, Not Aus Schalter, Not Halt Hauptschalter, Not Halt Schalter, Not-Aus Hauptschalter, Notaus Hauptschalter, Notaus Schalter, Nothalt Hauptschalter, Nothalt-Schalter, Rändelschraube (ohne Norm), leistungsschalter merlin gerin, leistungsschalter, hauptschalter ip65 |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 6,46* | € 8,67* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 6,47* | € 8,68* | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 6,53* | € 8,76* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 6,66* | € 8,92* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 8,44* | € 11,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|