Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

* Ecktisch / Schreibtisch WORKSPACE L 135 x 135 schwarz hjh OFFICE


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
* Ecktisch / Schreibtisch WORKSPACE L 135 x 135 schwarz hjh OFFICE
* Ecktisch / Schreibtisch WORKSPACE L 135 x 135 schwarz hjh OFFICE
* Ecktisch / Schreibtisch WORKSPACE L 135 x 135 schwarz hjh OFFICE
* Ecktisch / Schreibtisch WORKSPACE L 135 x 135 schwarz hjh OFFICE
* Ecktisch / Schreibtisch WORKSPACE L 135 x 135 schwarz hjh OFFICE
* Ecktisch / Schreibtisch WORKSPACE L 135 x 135 schwarz hjh OFFICE
* Ecktisch / Schreibtisch WORKSPACE L 135 x 135 schwarz hjh OFFICE
* Ecktisch / Schreibtisch WORKSPACE L 135 x 135 schwarz hjh OFFICE
* Ecktisch / Schreibtisch WORKSPACE L 135 x 135 schwarz hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-830060
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     830060
EAN/GTIN:
     4064323013655
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
Schreibtisch
WORKSPACE L - Ihr Partner in Style- und Ordnungsfragen
Unterstützung im Homeoffice gefällig? Der WORKSPACE L überzeugt im Industrial-Design mit einer hochwertigen Verarbeitung. Die ausgestellten Beine aus robustem Metall sorgen für Stabilität und geben dem Schreibtisch eine moderne Optik. Somit eignet sich das Modell für produktive Bürotätigkeiten ebenso wie für kreative Projekte. Die großzügige Arbeitsplatte bietet ausreichend Platz für Aktenordner, Laptop und Co. Weitere Materialien verstauen Sie in der praktischen Aufbewahrungstasche, welche seitlich am Schreibtisch platziert werden kann. Werten Sie mit dem WORKSPACE L Ihr Arbeitszimmer stilvoll auf und kreieren Sie ein angenehmes Arbeitsumfeld!
  • Robuste und großzügige Arbeitsfläche: 1,5 cm starke Spanplatte mit Melaminharzbeschichtung, leicht abwischbar
  • Durch die praktische L-Form lässt sich der Schreibtisch optimal in Ecken oder kleinen Räumen integrieren und optimiert so die Größe Ihres Arbeitsplatzes
  • Seitliche Organizer-Tasche zur Aufbewahrung von Dokumenten, Zeitschriften und Co.
  • Mit praktischem Haken für Headset, Laptoptasche und vieles mehr
  • Tasche und Haken können sowohl an der linken als auch an der rechten Seite angebracht werden
  • Die Standfüße aus pulverbeschichtetem Metall schaffen einen tollen Materialkontrast und erhöhen zudem die Stabilität des Tisches
  • Inkl. bodenschonende Kunststoffgleiter. Durch das rein- bzw. rausdrehen der Gleiter kann der Tisch an Unebenheiten des Bodens angepasst werden
  • Dekoration nicht im Lieferumfang enthalten

  • Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Farbe:
Schwarz
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Abmessungen Text:
Details siehe technische Zeichnung
Material:
Melaminharzbeschichtete Spanplatte, Gestell pulverbeschichteter Stahl
Belastbar bis:
50
Höhe:
76.0 cm
Breite:
135.0 cm
Tiefe:
135.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
76.0 x 135.0 x 135.0 cm
Produktgewicht:
17.6 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 138,63*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 138,63* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 175,44*
€ 208,77
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 172,18*
€ 204,89
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 163,28*
€ 194,30
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 159,68*
€ 190,02
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 138,63*
€ 164,97
pro Kartonage
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
721050
ab € 28,46*
Ähnlich
HJH Office
830018
ab € 28,41*
Ähnlich
HJH Office
619500
ab € 36,67*
Ähnlich
HJH Office
619550
ab € 46,08*
Ähnlich
HJH Office
821001
ab € 75,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.