| |
|
| Artikel-Nr.: 982-830059 Herst.-Nr.: 830059 EAN/GTIN: 4064323013648 |
| | |
|
| | |
| WORKSPACE H I - Schreibtisch und Regal in einem Unterstützung im Homeoffice gefällig? Der WORKSPACE H I überzeugt im Industrial-Design mit einer hochwertigen Verarbeitung. Die ausgestellten Beine aus robustem Metall sorgen für Stabilität und geben dem Schreibtisch eine moderne Optik. Somit eignet sich das Modell für produktive Bürotätigkeiten ebenso wie für kreative Projekte. Die großzügige Arbeitsplatte bietet ausreichend Platz für Aktenordner, Laptop und Co. Weitere Materialien verstauen Sie im integrierten Anbauregal oder in der praktischen Aufbewahrungstasche, welche seitlich am Schreibtisch platziert werden kann. Werten Sie mit dem WORKSPACE H I Ihr Arbeitszimmer stilvoll auf und kreieren Sie ein angenehmes Arbeitsumfeld! - Robuste und großzügige Arbeitsfläche: 1,5 cm starke Spanplatte mit Melaminharzbeschichtung, leicht abwischbar
- Das integrierte Regal aus pulverbeschichtetem Metall mit zwei Einlegeböden bietet genügend Platz für Ihre Büroutensilien. Zudem kann es beidseitig montiert werden
- Seitliche Organizer-Tasche zur Aufbewahrung von Dokumenten, Zeitschriften und Co.
- Mit praktischem Haken für Headset, Laptoptasche und vieles mehr
- Tasche und Haken können sowohl an der linken als auch an der rechten Seite angebracht werden
- Die Standfüße aus pulverbeschichtetem Metall schaffen einen tollen Materialkontrast und erhöhen zudem die Stabilität des Tisches
- Inkl. bodenschonende Kunststoffgleiter. Durch das rein- bzw. rausdrehen der Gleiter kann der Tisch an Unebenheiten des Bodens angepasst werden
- Dekoration nicht im Lieferumfang enthalten
- Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen: | | Hersteller: | hjh OFFICE | Farbe: | Schwarz/Braun | Zustand: | fabrikneu und originalverpackt | Abmessungen Text: | Details siehe technische Zeichnung | Material: | Melaminharzbeschichtete Spanplatte, Gestell pulverbeschichteter Stahl | Belastbar bis: | 100 | Höhe: | 76.0 cm | Breite: | 120.0 cm | Tiefe: | 60.0 cm | Abmessungen (H x B x T): | 76.0 x 120.0 x 60.0 cm | Produktgewicht: | 15.1 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |