Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laptopunterlage / Laptop Kissen COMFILAP 55 x 36 cm mit Maus- & Handgelenkauflage braun / grau hjh OFFICE


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Laptopunterlage / Laptop Kissen COMFILAP 55 x 36 cm mit Maus- & Handgelenkauflage braun / grau hjh OFFICE
Laptopunterlage / Laptop Kissen COMFILAP 55 x 36 cm mit Maus- & Handgelenkauflage braun / grau hjh OFFICE
Laptopunterlage / Laptop Kissen COMFILAP 55 x 36 cm mit Maus- & Handgelenkauflage braun / grau hjh OFFICE
Laptopunterlage / Laptop Kissen COMFILAP 55 x 36 cm mit Maus- & Handgelenkauflage braun / grau hjh OFFICE
Laptopunterlage / Laptop Kissen COMFILAP 55 x 36 cm mit Maus- & Handgelenkauflage braun / grau hjh OFFICE
Laptopunterlage / Laptop Kissen COMFILAP 55 x 36 cm mit Maus- & Handgelenkauflage braun / grau hjh OFFICE
Laptopunterlage / Laptop Kissen COMFILAP 55 x 36 cm mit Maus- & Handgelenkauflage braun / grau hjh OFFICE
Laptopunterlage / Laptop Kissen COMFILAP 55 x 36 cm mit Maus- & Handgelenkauflage braun / grau hjh OFFICE
Laptopunterlage / Laptop Kissen COMFILAP 55 x 36 cm mit Maus- & Handgelenkauflage braun / grau hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-830056
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     830056
EAN/GTIN:
     4064323013372
Suchbegriffe:
Handballenauflage Maus
Handgelenkauflage Maus
Maus Handballenauflage
Maus Handgelenkauflage
COMFILAP - Bequem und effektiv
Sie möchten Flexibilität, die Laptop, Tablet und Co. bieten, voll nutzen und Ihre Arbeit beispielsweise auf dem Sofa erledigen können? Dann darf die COMFILAP nicht fehlen. Aus umweltfreundlichem Bambus gefertigt, schafft die Laptopunterlage sofort einen warmen Gesamteindruck. Die weiche Kissenbasis darunter sorgt für Stabilität und Bequemlichkeit beim Einsatz. So liegt das Laptopkissen weich auf den Beinen auf und bietet eine ebene Abstellfläche. Im integrierten Fach können Tablet, Smartphone und andere Utensilien zusätzlich verstaut werden, um stets Ordnung zu bewahren. Die COMFILAP ist eine funktionale Unterlage, die Sie sowohl zu Hause als auch unterwegs begleiten kann.
  • Multifunktionales Laptopkissen: Vielseitig verwendbar als Laptop- oder Tabletständer, Smartphonehalterung, Lesetisch etc.
  • Stabile und sichere Ablagemöglichkeit zur Verlängerung der Lebensdauer Ihrer Geräte, da keine Überhitzung entsteht. Ideal für die Nutzung auf Bett oder Couch
  • Mit Plattform aus umweltfreundlichem Bambus. Komfortable Kissenbasis und Handgelenkauflage mit Bezug aus Polyester und hochwertiger Schaumstofffüllung
  • Die gepolsterte Handauflage bietet ultimativen Komfort für Ihre Handgelenke und dient zudem als Antirutsch-Schutz für Ihre Geräte
  • Mit integriertem Mousepad und zusätzlichem Fach für Tablet, Smartphone oder andere Utensilien
  • Inkl. praktischem Tragegriff
  • Kompatibel für alle gängigen Gerätegrößen bis 21 Zoll

  • Dieser Artikel wird aufgebaut geliefert.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Farbe:
Grau
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Abmessungen Text:
Details siehe technische Zeichnung
Material:
Bambus, Stoff
Höhe:
9.0 cm
Breite:
54.0 cm
Tiefe:
36.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
9.0 x 54.0 x 36.0 cm
Produktgewicht:
1.8 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 42,19* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 56,98*
€ 67,81
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 56,19*
€ 66,87
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 53,17*
€ 63,27
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 50,38*
€ 59,95
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 48,61*
€ 57,85
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 42,19*
€ 50,21
pro Kartonage
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
721050
ab € 28,45*
Ähnlich
HJH Office
830018
ab € 28,25*
Ähnlich
HJH Office
619500
ab € 36,73*
Ähnlich
HJH Office
619550
ab € 46,00*
Ähnlich
HJH Office
821001
ab € 75,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.