Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallsammler / Mülleimer CLEAN VI mit Sensor 68L Stahl schwarz hjh OFFICE


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Abfallsammler / Mülleimer CLEAN VI mit Sensor 68L Stahl schwarz hjh OFFICE
Abfallsammler / Mülleimer CLEAN VI mit Sensor 68L Stahl schwarz hjh OFFICE
Abfallsammler / Mülleimer CLEAN VI mit Sensor 68L Stahl schwarz hjh OFFICE
Abfallsammler / Mülleimer CLEAN VI mit Sensor 68L Stahl schwarz hjh OFFICE
Abfallsammler / Mülleimer CLEAN VI mit Sensor 68L Stahl schwarz hjh OFFICE
Abfallsammler / Mülleimer CLEAN VI mit Sensor 68L Stahl schwarz hjh OFFICE
Abfallsammler / Mülleimer CLEAN VI mit Sensor 68L Stahl schwarz hjh OFFICE
Abfallsammler / Mülleimer CLEAN VI mit Sensor 68L Stahl schwarz hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-830048
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     830048
EAN/GTIN:
     4064323013266
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner

CLEAN VI - Hygienisch entsorgen

Der CLEAN VI steht für Ordnung und Sauberkeit und eignet sich optimal für den täglichen Einsatz im Innenbereich. Der aus Stahlblech gefertigte Mülleimer ist durch sein robustes Material besonders pflegeleicht. Dank modernster Infrarot-Technik öffnet und schließt sich der Abfallsammler ganz von allein. Einfach die Hand in Reichweite über den Deckel halten, Müll entsorgen und fertig. Nach 5 Sekunden schließt sich der Abfalleimer wieder automatisch. Schonen Sie die Umwelt und tragen Sie mit dem CLEAN VI zur Mülltrennung bei.
  • Klassisches Gehäuse aus lackiertem Stahlblech mit Deckel aus robustem Kunststoff. Beide Materialien sind besonders pflegeleicht.
  • Fassungsvermögen: 68 Liter
  • Dank des abgedichteten Deckels werden Abfälle geruchsneutral und blickdicht verschlossen
  • Mit Infrarot-Sensor: Deckel öffnet und schließt automatisch in Sensor Reichweite nach 5 Sekunden
  • Sensor Reichweite: ca. 25 cm
  • Manuelle Öffnung durch Bedienknöpfe Open und Close
  • An- und Ausschalter an der Rückseite des Deckels zum Deaktivieren der Sensortechnik
  • Mit Klemmring für Müllbeutel, ideal geeignet für die Nutzung des Gelben Sackes
  • Kompatibel für 4x D-Batterien. (Batterien nicht im Lieferumfang enthalten)

  • Dieser Artikel wird aufgebaut geliefert.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Farbe:
Schwarz
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Material:
Stahlblech, Kunststoff
Muster:
Einfarbig
Höhe:
78.0 cm
Breite:
40.5 cm
Tiefe:
29.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
78.0 x 40.5 x 29.0 cm
Produktgewicht:
3.5 kg
Volumen:
68 l
Klappbar:
Nein
Stapelbar:
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 133,20*
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 92,45* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 133,20*
€ 158,51
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 131,57*
€ 156,57
pro Kartonage
ab 3 Kartonagen
€ 127,62*
€ 151,87
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 121,88*
€ 145,04
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 114,71*
€ 136,50
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 92,45*
€ 110,02
pro Kartonage
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
619500
€ 52,01*
Ähnlich
HJH Office
619550
€ 64,26*
Ähnlich
HJH Office
721050
€ 38,79*
Ähnlich
HJH Office
830018
€ 38,62*
Ähnlich
HJH Office
821001
€ 81,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.