| |
|
| Artikel-Nr.: 982-830045 Herst.-Nr.: 830045 EAN/GTIN: 4064323013235 |
| | |
|
| | |
| CLEAN IV - Hygienisch entsorgen Der CLEAN IV steht für Ordnung und Sauberkeit und eignet sich optimal für den täglichen Einsatz im Innenbereich. Der aus Stahlblech gefertigte Mülleimer ist durch sein robustes Material besonders pflegeleicht. Dank modernster Infrarot-Technik öffnet und schließt sich der Abfallsammler ganz von allein. Einfach die Hand in Reichweite über den Deckel halten, Müll entsorgen und fertig. Nach 5 Sekunden schließt sich der Abfalleimer wieder automatisch. Schonen Sie die Umwelt und tragen Sie mit dem CLEAN IV zur Mülltrennung bei. - Klassisches Gehäuse aus gebürstetem Edelstahl mit Deckel aus robustem Kunststoff. Beide Materialien sind besonders pflegeleicht. Durch das besondere Finish werden lästige Fingerabdrücke minimiert
- Fassungsvermögen: 60 Liter
- Dank des abgedichteten Deckels werden Abfälle geruchsneutral und blickdicht verschlossen
- Mit Infrarot-Sensor: Deckel öffnet und schließt automatisch in Sensor Reichweite nach 5 Sekunden
- Sensor Reichweite: ca. 25 cm
- Manuelle Öffnung durch Bedienknöpfe Open und Close
- An- und Ausschalter an der Unterseite des Deckelaufsatzes zum Deaktivieren der Sensortechnik
- Mit Klemmring für Müllbeutel
- Kompatibel für 6x 1,5 AA-Batterien. (Batterien nicht im Lieferumfang enthalten)
- Dieser Artikel wird aufgebaut geliefert.
Weitere Informationen: | | Hersteller: | hjh OFFICE | Farbe: | Silber | Zustand: | fabrikneu und originalverpackt | Material: | Edelstahl, Kunststoff | Höhe: | 69.0 cm | Breite: | 42.0 cm | Tiefe: | 31.0 cm | Abmessungen (H x B x T): | 69.0 x 42.0 x 31.0 cm | Produktgewicht: | 5.1 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, abfalltrennsystem edelstahl 60 l, abfalltrenner edelstahl, abfalltrenner |
| | |
| |