Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehbrett / Fitness Balance Board ACTIV mit Antirutschbeschichtung schwarz hjh OFFICE


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Stehbrett / Fitness Balance Board ACTIV mit Antirutschbeschichtung schwarz hjh OFFICE
Stehbrett / Fitness Balance Board ACTIV mit Antirutschbeschichtung schwarz hjh OFFICE
Stehbrett / Fitness Balance Board ACTIV mit Antirutschbeschichtung schwarz hjh OFFICE
Stehbrett / Fitness Balance Board ACTIV mit Antirutschbeschichtung schwarz hjh OFFICE
Stehbrett / Fitness Balance Board ACTIV mit Antirutschbeschichtung schwarz hjh OFFICE
Stehbrett / Fitness Balance Board ACTIV mit Antirutschbeschichtung schwarz hjh OFFICE
Stehbrett / Fitness Balance Board ACTIV mit Antirutschbeschichtung schwarz hjh OFFICE
Stehbrett / Fitness Balance Board ACTIV mit Antirutschbeschichtung schwarz hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-830041
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     830041
EAN/GTIN:
     4064323013198
Suchbegriffe:
Anti Rutsch Bodenfarbe
Antirutsch Bodenfarbe
Antirutschanstrich
Antirutschbeschichtung
ACTIV - Balancieren Sie sich fit!
Das ACTIV ist das ideale Fitnesstool für alle, die mehr Bewegung in Ihren Alltag bringen wollen. In stabiler, geschwungener Form gewährt das Balance Board eine hohe Zuverlässigkeit, auch bei großer Belastung. Die strukturierte und supersofte Oberfläche ermöglicht ein sicheres und komfortables Training. Rutschfestes Material an der Unterseite verhindert das Wegrutschen auf dem Boden. Das Balance Board motiviert dazu, sich mehr zu bewegen, trainiert und mobilisiert die Muskulatur und hält zudem den Gleichgewichtssinn aufrecht. Es hilft ebenso, Rückenschmerzen und Verspannungen durch zu lange Sitzzeiten zu reduzieren und regt den Kreislauf an. Das Fitnessboard eignet sich bestens für den Einsatz in der Physiotherapie, aber auch für das Training zu Hause oder im Fitnessstudio.
  • Balance Board für mehr Bewegung zu Hause, im Büro oder im Fitnessstudio. Fördert die Gesundheit, Vitalität und Fitness
  • Aus innovativem PU-Schaum. Das Material ist angenehm weich, hoch elastisch, druckentlastend und hält gleichzeitig jeder Belastung stand
  • Die ergonomisch strukturierte Oberfläche stimuliert die Füße und regt zur Bewegung an
  • Die Basis bildet eine stabile Plattform aus Holz. Die geschwungene Form ermöglicht es zu wippen. Dadurch wird der Kreislauf angeregt
  • Inkl. praktischem Tragegriff
  • Rutschhemmende, bodenschonende Gummibeschichtung auf der Unterseite
  • Nutzung barfuß, mit Socken oder Schuhen. Um das beste Ergebnis zu erzielen, empfehlen wir die Anwendung Barfuß oder mit Socken

  • Dieser Artikel wird aufgebaut geliefert.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Farbe:
Schwarz
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Material:
MDF Platte, PU (Polyurethan), Gummi
Belastbar bis:
150
Höhe:
5.0 cm
Breite:
50.0 cm
Tiefe:
35.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
5.0 x 50.0 x 35.0 cm
Produktgewicht:
2.4 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,15*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 68,15* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 89,47*
€ 106,47
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 87,31*
€ 103,90
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 84,72*
€ 100,82
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 80,43*
€ 95,71
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 68,15*
€ 81,10
pro Kartonage
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
721050
ab € 28,33*
Ähnlich
HJH Office
830018
ab € 28,34*
Ähnlich
HJH Office
619500
ab € 36,88*
Ähnlich
HJH Office
619550
ab € 45,99*
Ähnlich
HJH Office
821001
ab € 74,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.