Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch / Arbeitstisch EASY CLAP 92 x 84 schwarz / schwarz hjh OFFICE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schreibtisch / Arbeitstisch EASY CLAP 92 x 84 schwarz / schwarz hjh OFFICE
Schreibtisch / Arbeitstisch EASY CLAP 92 x 84 schwarz / schwarz hjh OFFICE
Schreibtisch / Arbeitstisch EASY CLAP 92 x 84 schwarz / schwarz hjh OFFICE
Schreibtisch / Arbeitstisch EASY CLAP 92 x 84 schwarz / schwarz hjh OFFICE
Schreibtisch / Arbeitstisch EASY CLAP 92 x 84 schwarz / schwarz hjh OFFICE
Schreibtisch / Arbeitstisch EASY CLAP 92 x 84 schwarz / schwarz hjh OFFICE
Schreibtisch / Arbeitstisch EASY CLAP 92 x 84 schwarz / schwarz hjh OFFICE
Schreibtisch / Arbeitstisch EASY CLAP 92 x 84 schwarz / schwarz hjh OFFICE
Schreibtisch / Arbeitstisch EASY CLAP 92 x 84 schwarz / schwarz hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-821013
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     821013
EAN/GTIN:
     4064323020158
Suchbegriffe:
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
Schreibtisch
EASY CLAP – Kompakt, praktisch und universell
Dort wo man sich wohlfühlt, arbeitet man konzentrierter – diesem Motto folgt der EASY CLAP im modernen Mix in Holzoptik und stylisher Rahmenkonstruktion aus Metall. Die großzügig geschnittene Arbeitsfläche bietet viel Ablagefläche und ist ein optisches Highlight, sodass der Tisch sowohl im Arbeitszimmer als auch im Wohnzimmer oder in zahlreichen anderen Räumlichkeiten genutzt werden kann. Absolutes Highlight: Durch die praktische Klappfunktion kann der Schreibtisch zusammengefaltet und somit platzsparend verstaut werden, was ihn zu einer guten Wahl für Wohnräume mit begrenztem Platzangebot macht. Sie möchten produktiv sein? Dann schaffen Sie mit dem EASY CLAP in wenigen Handgriffen einen geräumigen Arbeitsplatz.
  • Robuste und großzügige Arbeitsfläche: 1,5 cm starke Spanplatte mit Melaminharzbeschichtung, leicht abwischbar
  • Universell einsetzbar: Durch das minimalistische Design kann der Schreibtisch sowohl im Büro als auch im Wohnzimmer, Schlafzimmer und in vielen anderen Räumlichkeiten eingesetzt werden
  • Die großzügige Arbeitsfläche bietet genügend Platz für Bürobedarf, wie Laptop, Unterlagen und Arbeitsmaterialien
  • Die obere Arbeitsplatte dient als Regal für kleinere Gegenstände wie Pflanzen, Bücher und vieles mehr und kann bei Nichtgebrauch einfach eingeklappt werden
  • Durch die praktische Klappfunktion lässt sich der Schreibtisch in wenigen Handgriffen aufbauen und kann bei Nichtgebrauch wieder zusammengefaltet und platzsparend verstaut werden
  • Kompakt zusammengeklappt (H x B x T): 108,5 x 84 x 3 cm
  • Die Standfüße aus pulverbeschichtetem Metall schaffen einen tollen Materialkontrast und erhöhen zudem die Stabilität des Tisches
  • Dekoration nicht im Lieferumfang enthalten

  • Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Farbe:
Schwarz/Schwarz
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Abmessungen Text:
Details siehe technische Zeichnung
Material:
Melaminharzbeschichtete Spanplatte, Metall
Belastbar bis:
20
Höhe:
92.0 cm
Breite:
84.0 cm
Tiefe:
60.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
92.0 x 84.0 x 60.0 cm
Produktgewicht:
10.3 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 982
4
Frei Haus
ab € 68,86*
€ 89,02*
4 Tage
105
€ 7,90*
ab € 76,52*
€ 98,76*
Preise: Lager 982
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,02*
€ 105,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,93*
€ 103,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,04*
€ 100,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,46*
€ 95,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,86*
€ 81,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 982
Versand: Lager 982
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 982
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 29,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
721050
ab € 28,46*
Ähnlich
HJH Office
830018
ab € 28,41*
Ähnlich
HJH Office
619500
ab € 36,67*
Ähnlich
HJH Office
619550
ab € 46,08*
Ähnlich
HJH Office
821001
ab € 75,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.