Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kinderstuhl / Kinderschreibtischstuhl KID ERGO mitwachsend Stoff/Netzstoff blau hjh OFFICE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kinderstuhl / Kinderschreibtischstuhl KID ERGO mitwachsend Stoff/Netzstoff blau hjh OFFICE
Kinderstuhl / Kinderschreibtischstuhl KID ERGO mitwachsend Stoff/Netzstoff blau hjh OFFICE
Kinderstuhl / Kinderschreibtischstuhl KID ERGO mitwachsend Stoff/Netzstoff blau hjh OFFICE
Kinderstuhl / Kinderschreibtischstuhl KID ERGO mitwachsend Stoff/Netzstoff blau hjh OFFICE
Kinderstuhl / Kinderschreibtischstuhl KID ERGO mitwachsend Stoff/Netzstoff blau hjh OFFICE
Kinderstuhl / Kinderschreibtischstuhl KID ERGO mitwachsend Stoff/Netzstoff blau hjh OFFICE
Kinderstuhl / Kinderschreibtischstuhl KID ERGO mitwachsend Stoff/Netzstoff blau hjh OFFICE
Kinderstuhl / Kinderschreibtischstuhl KID ERGO mitwachsend Stoff/Netzstoff blau hjh OFFICE
Kinderstuhl / Kinderschreibtischstuhl KID ERGO mitwachsend Stoff/Netzstoff blau hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-736413
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     736413
EAN/GTIN:
     4064323020196
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kinder-Drehstuhl
Kinderstuhl
kinderstuhl

KID ERGO - Mitwachsender Kinderstuhl für großen Lernspaß!

Der mitwachsende Kinderschreibtischstuhl KID ERGO lässt sich im Handumdrehen an die jeweilige Wachstumsphase Ihres Kindes anpassen. Mit einem simplen Griff unterhalb des Sitzes kann der Abstand zwischen Rückenlehne und Sitzfläche erweitert werden und die Sitztiefe dadurch individuell angepasst werden. Die angenehme Polsterung und der robuste Stoffbezug inklusive abnehmbarem Schutzbezug sorgen für hohen Komfort und Langlebigkeit. Auch die Sitzhöhe ist durch die extra hohe Verstellspanne individuell an die Größe Ihres Kindes einstellbar. Ein weiteres Highlight: Die komfortable Fußablage ist schwenkbar und lässt sich zudem praktisch in der Höhe verstellen. Damit der Kinderstuhl nicht wegrollen kann, wenn Ihr Kind darauf sitzt, sind die Multifunktionsrollen sitzgebremst. Nur wenn niemand auf dem Stuhl sitzt, kann er bewegt werden.
  • Ergonomischer Kinderschreibtischstuhl, vielfältig einstellbar auf die jeweilige Wachstumsphase des Kindes
  • Rückenlehne aus atmungsaktivem Netzstoff
  • Bequeme Sitzfläche mit komfortabler Sitzmulde, angenehm straffer Polsterung und abriebfestem Stoffbezug
  • Schutz der Sitzfläche vor Abrieb durch extra Stoffbezug. Mit Gummizug, abnehmbar und besonders leicht zu reinigen. Waschbar bei 40° im Schonwaschgang. Mit ähnlichen Farben waschen
  • Mitwachsend durch anpassbare Sitztiefe. Der Abstand zwischen Rückenlehne und Sitzfläche lässt sich mittels Knauf unter dem Sitz verstellen und erweitern
  • Praktisch klappbare Armlehnen. Die Armlehnen können für mehr Bewegungsfreiheit nach hinten geklappt werden
  • Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift, hohe Verstellspanne
  • Praktisch höhenverstellbare Fußablage, schwenkbar
  • Kunststoff-Fußkreuz
  • Das 6-armige Fußkreuz garantiert optimale Stabilität und Sicherheit am Arbeitsplatz
  • Ausgestattet mit sitzgebremsten Multifunktionsrollen, für alle Böden geeignet. Dadurch ist der Stuhl bewegbar, solange niemand darauf sitzt. Setzt man sich auf den Stuhl, so blockieren die Rollen, um ein Wegrollen zu verhindern. Bei Entlastung öffnen sich die Rollen wieder
  • Um eine optimale Sicherheit und hohe Standfestigkeit für Ihr Kind zu gewährleisten, wird der Stuhl ohne Drehfunktion geliefert

  • Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Bezug:
100% Polyester
Farbe:
Blau
Armlehnen Hinweis:
mit Armlehnen
Rollen Hinweis:
inklusive 11mm x 50mm Multifunktionsrollen für alle Böden
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Einsatzbereich:
Hartböden & Teppichböden
Material:
Stoff/Netzstoff
Sitzdauer:
4 h
Muster:
Einfarbig
Sitzhöhe ab:
42 cm
Sitzhöhe bis:
53 cm
Sitzbreite:
44 cm
Sitztiefe:
38 cm
Sitztiefe bis:
46 cm
Rückenlehnenhöhe:
44 cm
Armlehnenhöhe:
15 cm
Belastbar bis:
80 kg
Körpergröße:
110 cm
Körpergröße bis:
160 cm
Höhe:
89.0 cm | 101.0 cm
Höhe bis:
101.0 cm
Breite:
56.0 cm
Tiefe:
52.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
101.0 x 56.0 x 52.0 cm
Produktgewicht:
9.9 kg
Klappbar:
Nein
Stapelbar:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Kinder, Kind, Mädchen, Jungen, Schreibtischstuhl, Stuhl, Bürostuhl, Kinderbürostuhl, ergonomisch, Lernstuhl
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 982
53
Frei Haus
ab € 141,40*
€ 189,94*
€ 2,95*
ab € 170,24*
€ 214,27*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 227,45*
€ 296,70*
Preise: Lager 982
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,94*
€ 226,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,45*
€ 223,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 181,83*
€ 216,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,48*
€ 201,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,91*
€ 191,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,40*
€ 168,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 982
Versand: Lager 982
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 982
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 29,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
619500
€ 52,01*
Ähnlich
HJH Office
619550
€ 64,26*
Ähnlich
HJH Office
705100
€ 182,26*
Ähnlich
HJH Office
619006
€ 24,77*
Ähnlich
HJH Office
619031
€ 34,02*
Ähnlich
HJH Office
705010
€ 219,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.