Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Loungesessel ARUBA Gestell lichtgrau Kunstleder 1-Sitzer weiß hjh OFFICE


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Loungesessel ARUBA Gestell lichtgrau Kunstleder 1-Sitzer weiß hjh OFFICE
Loungesessel ARUBA Gestell lichtgrau Kunstleder 1-Sitzer weiß hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-713321
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     713321
EAN/GTIN:
     4260284084769
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besuchersessel
Loungesessel
Sessel
sessel kunstleder weiß
ARUBA - Gemütliches Loungesofa
Schon lange setzen Clubs und Bars auf das besondere Flair der Loungesofas. Sie sind bequem, laden zum verweilen ein und bieten genug Platz. Doch inzwischen gehören diese komfortablen Sitzgelegenheiten auch Zuhause oder im Geschäft zur Einrichtung. Das ARUBA ist ein besonders eleganter Vertreter. Das ausgefallene Design und das hochwertige Kunstleder gefallen auf Anhieb. Das Sofa steht sicher auf zwei Kufen, die das moderne Gesamtbild harmonisch abrunden. Schaffen Sie sich ihre eigene Chillout-Area im Wohnzimmer oder gestalten Sie einen gemütlichen Empfangsbereich. Mit dem ARUBA sind viele Kombinationen möglich! Natürlich können Sie die Sofas auch mit anderen Loungemöbeln aus unserem Sortiment kombinieren und so regelrechte Entspannungszonen zusammenstellen.
  • Bequemes Loungesofa
  • Bequeme Sitzpolsterung mit breiter Sitzfläche
  • Hochwertige Verarbeitung
  • Dekorative Ziernähte im Rautenmuster
  • Pflegeleichter Kunstlederbezug
  • Metallgestell in lichtgrau

  • Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Bezug:
100% Polyurethan
Farbe:
Weiß
Armlehnen Hinweis:
mit Armlehnen
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Material:
Kunstleder
Sitzhöhe:
45 cm
Sitzbreite:
53 cm
Sitztiefe:
49 cm
Rückenlehnenhöhe:
38 cm
Belastbar bis:
290
Körpergröße:
140 cm
Körpergröße bis:
195 cm
Höhe:
78.0 cm
Breite:
67.0 cm
Tiefe:
71.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
78.0 x 67.0 x 71.0 cm
Produktgewicht:
12.0 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 229,55*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 229,55* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 285,43*
€ 339,66
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 280,25*
€ 333,50
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 268,53*
€ 319,55
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 267,16*
€ 317,92
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 229,55*
€ 273,16
pro Kartonage
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
721010
ab € 30,78*
Ähnlich
HJH Office
721040
ab € 49,68*
Ähnlich
HJH Office
619510
ab € 53,18*
Ähnlich
HJH Office
619560
ab € 71,50*
Ähnlich
HJH Office
713324
ab € 273,00*
Ähnlich
HJH Office
713300
ab € 229,11*
Ähnlich
HJH Office
713325
ab € 382,85*
Ähnlich
HJH Office
713320
ab € 460,57*
Ähnlich
k.A.
713310
ab € 382,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.