Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konferenzstuhl / Besucherstuhl / Stuhl TILA V PU schwarz hjh OFFICE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konferenzstuhl / Besucherstuhl / Stuhl TILA V PU schwarz hjh OFFICE
Konferenzstuhl / Besucherstuhl / Stuhl TILA V PU schwarz hjh OFFICE
Konferenzstuhl / Besucherstuhl / Stuhl TILA V PU schwarz hjh OFFICE
Konferenzstuhl / Besucherstuhl / Stuhl TILA V PU schwarz hjh OFFICE
Konferenzstuhl / Besucherstuhl / Stuhl TILA V PU schwarz hjh OFFICE
Konferenzstuhl / Besucherstuhl / Stuhl TILA V PU schwarz hjh OFFICE
Konferenzstuhl / Besucherstuhl / Stuhl TILA V PU schwarz hjh OFFICE
Konferenzstuhl / Besucherstuhl / Stuhl TILA V PU schwarz hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-706600
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     706600
EAN/GTIN:
     4260284083359
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl

TILA V - Klassischer Freischwinger

Der Besucherstuhl TILA V ist mit einem Freischwingergestell ausgestattet und bietet hohen Sitzkomfort. Das verchromte Gestell aus Stahl sorgt für beste Standfestigkeit. Der Bezug ist pflegeleicht und optisch ansprechend.
  • Bequemer Freischwinger: Die Sitzfläche gibt unter dem Gewicht einer Person federnd nach und sinkt leicht nach hinten ab
  • Ergonomische Rückenlehne: Die Lehne ist wie eine Sitzschale geformt und bietet höchsten Sitzkomfort
  • Rückenlehne und Sitzfläche bequem gepolstert
  • Bezug aus Kunstleder
  • Armlehnen mit Kunststoffauflage
  • Fußgestell aus verchromten Stahl
  • Robustes Gestell mit rutschhemmenden und bodenschonenden Kunststoff-Gleitern

  • Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Bezug:
100% Polyurethan
Farbe:
Schwarz
Armlehnen Hinweis:
mit Armlehnen
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Material:
Kunstleder
Sitzdauer:
4 h
Muster:
Einfarbig
Sitzhöhe:
46 cm
Sitzbreite:
46 cm
Sitztiefe:
46 cm
Rückenlehnenhöhe:
51 cm
Armlehnenhöhe:
20 cm
Belastbar bis:
110 kg
Körpergröße:
150 cm
Körpergröße bis:
195 cm
Höhe:
97.0 cm
Breite:
56 cm
Tiefe:
46 cm
Abmessungen (H x B x T):
97.0 x 56 x 46 cm
Produktgewicht:
8.0 kg
Klappbar:
Nein
Stapelbar:
Nein
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 982
92
Frei Haus
ab € 100,16*
€ 127,09*
3 Tage
50
Frei Haus
ab € 109,25*
€ 138,63*
Preise: Lager 982
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,09*
€ 151,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,05*
€ 150,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,41*
€ 143,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,28*
€ 138,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,16*
€ 119,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 982
Versand: Lager 982
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 982
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 29,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
608200
ab € 475,31*
Ähnlich
HJH Office
721040
ab € 50,00*
Ähnlich
HJH Office
721010
ab € 30,56*
Ähnlich
HJH Office
780000
ab € 57,70*
Ähnlich
HJH Office
780001
ab € 50,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.