| |
|
| Artikel-Nr.: 982-670900 Herst.-Nr.: 670900 EAN/GTIN: 4251084640934 |
| | |
|
| | |
| Kinder-Bürostuhl KIDDY GTI-2 - Cooles Design, Lernspaß garantiert Der KIDDY GTI-2 ist ein ganz neuartiger Kinder Bürostuhl im Schalensitz Design. Die schicke, chromfarbene Einfassung der Polsterelemente sorgt für guten Schutz der abriebgefährdeten Kanten. - Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift
- Ergonomisch geformte Rückenlehne und Sitzmulde mit chromfarbenem Kantenschutz
- Ausgestattet mit lastabhängig gebremsten Sicherheitsdoppelrollen für Teppichböden. Dadurch rollt der Stuhl nur unter Belastung, in unbelastetem Zustand bremsen die Rollen, um ein ungewolltes Wegrollen zu verhindern
- Stabiles Kunststoff-Fußkreuz
- Empfohlene Altersgruppe: 8 - 11 Jahre
- Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen: | | Hersteller: | hjh OFFICE | Bezug: | 100% Polyester | Farbe: | Grau/Pink | Armlehnen Hinweis: | ohne Armlehnen | Rollen Hinweis: | inklusive 11mm x 50mm Rollen für Teppichböden | Zustand: | fabrikneu und originalverpackt | Einsatzbereich: | Teppichböden | Material: | Stoff | Sitzdauer: | 4 h | Muster: | Einfarbig | Sitzhöhe: | 40 cm | Sitzhöhe bis: | 55 cm | Sitzbreite: | 45 cm | Sitztiefe: | 42 cm | Rückenlehnenhöhe: | 46 cm | Belastbar bis: | 60 kg | Körpergröße: | 120 cm | Körpergröße bis: | 165 cm | Höhe: | 101.0 cm | Breite: | 45.0 cm | Tiefe: | 42.0 cm | Abmessungen (H x B x T): | 101.0 x 45.0 x 42.0 cm | Produktgewicht: | 6.0 kg | Klappbar: | Nein | Stapelbar: | Nein |
|
| | |
| | | |
| |