Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

* Kinderschreibtischstuhl / Kinderstuhl KIDDY COMFORT Stoff grau/pink hjh OFFICE


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
* Kinderschreibtischstuhl / Kinderstuhl KIDDY COMFORT Stoff grau/pink hjh OFFICE
* Kinderschreibtischstuhl / Kinderstuhl KIDDY COMFORT Stoff grau/pink hjh OFFICE
* Kinderschreibtischstuhl / Kinderstuhl KIDDY COMFORT Stoff grau/pink hjh OFFICE
* Kinderschreibtischstuhl / Kinderstuhl KIDDY COMFORT Stoff grau/pink hjh OFFICE
* Kinderschreibtischstuhl / Kinderstuhl KIDDY COMFORT Stoff grau/pink hjh OFFICE
* Kinderschreibtischstuhl / Kinderstuhl KIDDY COMFORT Stoff grau/pink hjh OFFICE
* Kinderschreibtischstuhl / Kinderstuhl KIDDY COMFORT Stoff grau/pink hjh OFFICE
* Kinderschreibtischstuhl / Kinderstuhl KIDDY COMFORT Stoff grau/pink hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-670600
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     670600
EAN/GTIN:
     4260354052018
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kinder-Drehstuhl
Kinderstuhl
kinderstuhl

KIDDY COMFORT - Trendiger Kinder-Drehstuhl in peppigen Farben

Mit dem peppigen Design des KIDDY COMFORT setzen Sie Trends im heimischen Kinderzimmer, denn die moderne Farbkombination passt wirklich in jeden Raum. Der robuste Filzbezug ist pflegeleicht und strapazierfähig! Eine Besonderheit dieses Kinder-Bürostuhls ist die vorgeformte Sitzfläche. Sie lässt Ihr Kind bequem sitzen und unterstützt zugleich bei der richtigen Haltung am Schreibtisch.
  • Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift
  • Dicke Sitzpolsterung: bequeme, breite Sitzfläche
  • Trendiger Filzbezug
  • Stabiles Stahlfußkreuz, verchromt
  • Ausgestattet mit lastabhängig gebremsten Sicherheitsdoppelrollen für Teppichböden. Dadurch rollt der Stuhl nur unter Belastung, in unbelastetem Zustand bremsen die Rollen, um ein ungewolltes Wegrollen zu verhindern

  • Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Bezug:
100% Polyester
Farbe:
Grau/Pink
Armlehnen Hinweis:
ohne Armlehnen
Rollen Hinweis:
inklusive 11mm x 50mm Rollen für Teppichböden
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Einsatzbereich:
Teppichböden
Material:
Stoff
Sitzdauer:
4 h
Muster:
Einfarbig
Sitzhöhe:
44 cm
Sitzhöhe bis:
53 cm
Sitzbreite:
41 cm
Sitztiefe:
40 cm
Rückenlehnenhöhe:
41 cm
Belastbar bis:
60 kg
Körpergröße:
110 cm
Körpergröße bis:
160 cm
Höhe:
94 cm
Breite:
41 cm
Tiefe:
40 cm
Abmessungen (H x B x T):
94 x 41 x 40 cm
Produktgewicht:
7 kg
Klappbar:
Nein
Stapelbar:
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 87,43*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 87,43* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 111,47*
€ 132,65
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 111,25*
€ 132,39
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 105,46*
€ 125,50
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 102,26*
€ 121,69
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 87,43*
€ 104,04
pro Kartonage
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
619500
ab € 37,37*
Ähnlich
HJH Office
619550
ab € 46,77*
Ähnlich
HJH Office
705100
ab € 146,04*
Ähnlich
HJH Office
619006
ab € 18,35*
Ähnlich
HJH Office
619031
ab € 25,27*
Ähnlich
HJH Office
705010
ab € 175,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.