| |
|
| Artikel-Nr.: 982-670430 Herst.-Nr.: 670430 EAN/GTIN: 4260284083625 |
| | |
|
| | |
| Ergonomischer Kinderstuhl in peppigen Farben Schon in den ersten Schuljahren wird Kindern eine Menge abverlangt, stellen Sie die gleichen Anforderungen deshalb auch an den ersten Kinderbürostuhl! Damit machen Sie einen großen Schritt in Richtung ergonomisches Sitzen und Sie wirken Rückenproblemen schon von Kindesbeinen an entgegen. Die Sitzhöhe des KIDDY BASE lässt sich stufenlos verstellen. Die bequeme Sitzpolsterung und die breite Sitzfläche bieten genug Komfort um auch länger ohne Ermüdungserscheinungen auf dem Drehstuhl sitzen zu können. Ein optisches Highlight sind die abgesetzen Nähte die durch den verwendeten 3D-Netzstoff noch besser zur Geltung kommen. Zudem ist das Material strapazierfähig und schmutzabweisend. Stabilität garantiert das formschöne schwarze Fußkreuz. Mit dem Kinderstuhl KIDDY BASE bringen Sie Farbe ins Kinderzimmer! - Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift
- Dicke Sitzpolsterung: bequeme, breite Sitzfläche
- 3D-Netzstoff, strapazierfähig und schmutzabweisend
- Geeignet für Kinder ab ca. 4 Jahren (110 cm)
- Formschönes und stabiles schwarzes Fußkreuz
- Ausgestattet mit lastabhängig gebremsten Sicherheitsdoppelrollen für Teppichböden. Dadurch rollt der Stuhl nur unter Belastung, in unbelastetem Zustand bremsen die Rollen, um ein ungewolltes Wegrollen zu verhindern
- Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen: | | Hersteller: | hjh OFFICE | Bezug: | 100% Polyester | Farbe: | Blau | Armlehnen Hinweis: | ohne Armlehnen | Rollen Hinweis: | inklusive 11mm x 50mm Rollen für Teppichböden | Zustand: | fabrikneu und originalverpackt | Einsatzbereich: | Teppichböden | Material: | Stoff | Sitzdauer: | 4 h | Muster: | Einfarbig | Sitzhöhe: | 37 cm | Sitzhöhe bis: | 47 cm | Sitzbreite: | 46 cm | Sitztiefe: | 40 cm | Rückenlehnenhöhe: | 47 cm | Belastbar bis: | 60 kg | Körpergröße: | 110 cm | Körpergröße bis: | 160 cm | Höhe: | 94 cm | Breite: | 46 cm | Tiefe: | 40 cm | Abmessungen (H x B x T): | 94 x 46 x 40 cm | Produktgewicht: | 9 kg | Klappbar: | Nein | Stapelbar: | Nein |
|
| | |
| | | |
| |