Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kinderschreibtischstuhl / Kinderstuhl KIDDY BASE Pink hjh OFFICE


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Kinderschreibtischstuhl / Kinderstuhl KIDDY BASE Pink hjh OFFICE
Kinderschreibtischstuhl / Kinderstuhl KIDDY BASE Pink hjh OFFICE
Kinderschreibtischstuhl / Kinderstuhl KIDDY BASE Pink hjh OFFICE
Kinderschreibtischstuhl / Kinderstuhl KIDDY BASE Pink hjh OFFICE
Kinderschreibtischstuhl / Kinderstuhl KIDDY BASE Pink hjh OFFICE
Kinderschreibtischstuhl / Kinderstuhl KIDDY BASE Pink hjh OFFICE
Kinderschreibtischstuhl / Kinderstuhl KIDDY BASE Pink hjh OFFICE
Kinderschreibtischstuhl / Kinderstuhl KIDDY BASE Pink hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-670410
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     670410
EAN/GTIN:
     4260284083601
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kinder-Drehstuhl
Kinderstuhl
kinderstuhl

Ergonomischer Kinderstuhl in peppigen Farben

Schon in den ersten Schuljahren wird Kindern eine Menge abverlangt, stellen Sie die gleichen Anforderungen deshalb auch an den ersten Kinderbürostuhl! Damit machen Sie einen großen Schritt in Richtung ergonomisches Sitzen und Sie wirken Rückenproblemen schon von Kindesbeinen an entgegen. Die Sitzhöhe des KIDDY BASE lässt sich stufenlos verstellen. Die bequeme Sitzpolsterung und die breite Sitzfläche bieten genug Komfort um auch länger ohne Ermüdungserscheinungen auf dem Drehstuhl sitzen zu können. Ein optisches Highlight sind die abgesetzen Nähte die durch den verwendeten 3D-Netzstoff noch besser zur Geltung kommen. Zudem ist das Material strapazierfähig und schmutzabweisend. Stabilität garantiert das formschöne schwarze Fußkreuz. Mit dem Kinderstuhl KIDDY BASE bringen Sie Farbe ins Kinderzimmer!
  • Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift
  • Dicke Sitzpolsterung: bequeme, breite Sitzfläche
  • 3D-Netzstoff, strapazierfähig und schmutzabweisend
  • Geeignet für Kinder ab ca. 4 Jahren (110 cm)
  • Formschönes und stabiles schwarzes Fußkreuz
  • Ausgestattet mit lastabhängig gebremsten Sicherheitsdoppelrollen für Teppichböden. Dadurch rollt der Stuhl nur unter Belastung, in unbelastetem Zustand bremsen die Rollen, um ein ungewolltes Wegrollen zu verhindern

  • Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Bezug:
100% Polyester
Farbe:
Pink
Armlehnen Hinweis:
ohne Armlehnen
Rollen Hinweis:
inklusive 11mm x 50mm Rollen für Teppichböden
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Einsatzbereich:
Teppichböden
Material:
Stoff
Sitzdauer:
4 h
Muster:
Einfarbig
Sitzhöhe:
37 cm
Sitzhöhe bis:
47 cm
Sitzbreite:
46 cm
Sitztiefe:
40 cm
Rückenlehnenhöhe:
47 cm
Belastbar bis:
60 kg
Körpergröße:
110 cm
Körpergröße bis:
160 cm
Höhe:
94.0 cm
Breite:
46.0 cm
Tiefe:
40.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
94.0 x 46.0 x 40.0 cm
Produktgewicht:
9 kg
Klappbar:
Nein
Stapelbar:
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 81,94*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 81,94* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 105,05*
€ 125,01
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 104,05*
€ 123,82
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 98,49*
€ 117,20
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 95,60*
€ 113,76
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 81,94*
€ 97,51
pro Kartonage
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
619500
ab € 37,37*
Ähnlich
HJH Office
619550
ab € 46,77*
Ähnlich
HJH Office
705100
ab € 146,04*
Ähnlich
HJH Office
619006
ab € 18,35*
Ähnlich
HJH Office
619031
ab € 25,27*
Ähnlich
HJH Office
705010
ab € 175,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.