Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kinderschreibtischstuhl / Kinderstuhl KIDDY TOP Flowers & Hearts Stoff rosé hjh OFFICE


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Kinderschreibtischstuhl / Kinderstuhl KIDDY TOP Flowers & Hearts Stoff rosé hjh OFFICE
Kinderschreibtischstuhl / Kinderstuhl KIDDY TOP Flowers & Hearts Stoff rosé hjh OFFICE
Kinderschreibtischstuhl / Kinderstuhl KIDDY TOP Flowers & Hearts Stoff rosé hjh OFFICE
Kinderschreibtischstuhl / Kinderstuhl KIDDY TOP Flowers & Hearts Stoff rosé hjh OFFICE
Kinderschreibtischstuhl / Kinderstuhl KIDDY TOP Flowers & Hearts Stoff rosé hjh OFFICE
Kinderschreibtischstuhl / Kinderstuhl KIDDY TOP Flowers & Hearts Stoff rosé hjh OFFICE
Kinderschreibtischstuhl / Kinderstuhl KIDDY TOP Flowers & Hearts Stoff rosé hjh OFFICE
Kinderschreibtischstuhl / Kinderstuhl KIDDY TOP Flowers & Hearts Stoff rosé hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-670170
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     670170
EAN/GTIN:
     4260182538876
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kinder-Drehstuhl
Kinderstuhl
kinderstuhl

KIDDY TOP - Cooles Design zum Discountpreis!

Das ergonomisch geformte Sitzkissen und die vorgeformte Rückenlehne fördern die Konzentration - und das fördert den Spaß beim Lernen.
  • Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift
  • Bequemer Muldensitz
  • Kindgerecht geformte Rückenlehne
  • Baumwollstoff, strapazierfähig und schmutzabweisend
  • Formschönes und stabiles schwarzes Fußkreuz
  • Ausgestattet mit lastabhängig gebremsten Sicherheitsdoppelrollen für Teppichböden. Dadurch rollt der Stuhl nur unter Belastung, in unbelastetem Zustand bremsen die Rollen, um ein ungewolltes Wegrollen zu verhindern

  • Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Bezug:
100% Baumwolle
Farbe:
Motiv Flowers & Hearts
Armlehnen Hinweis:
ohne Armlehnen
Rollen Hinweis:
inklusive 11mm x 50mm Rollen für Teppichböden
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Einsatzbereich:
Teppichböden
Material:
Stoff
Sitzdauer:
4 h
Muster:
Cartoon
Sitzhöhe:
39 cm
Sitzhöhe bis:
50 cm
Sitzbreite:
40 cm
Sitztiefe:
37 cm
Rückenlehnenhöhe:
40 cm
Belastbar bis:
50 kg
Körpergröße:
110 cm
Körpergröße bis:
160 cm
Höhe:
90 cm
Breite:
40 cm
Tiefe:
37 cm
Abmessungen (H x B x T):
90 x 40 x 37 cm
Produktgewicht:
8 kg
Klappbar:
Nein
Stapelbar:
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,60*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 58,60* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 76,41*
€ 90,93
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 75,11*
€ 89,38
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 71,64*
€ 85,25
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 69,46*
€ 82,66
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 58,60*
€ 69,73
pro Kartonage
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
619500
ab € 37,37*
Ähnlich
HJH Office
619550
ab € 46,77*
Ähnlich
HJH Office
705100
ab € 146,04*
Ähnlich
HJH Office
619006
ab € 18,35*
Ähnlich
HJH Office
619031
ab € 25,27*
Ähnlich
HJH Office
705010
ab € 175,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.