Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kinderschreibtischstuhl / Kinderstuhl KIDDY GTI-2 Stoff grau / rot hjh OFFICE


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Kinderschreibtischstuhl / Kinderstuhl KIDDY GTI-2 Stoff grau / rot hjh OFFICE
Kinderschreibtischstuhl / Kinderstuhl KIDDY GTI-2 Stoff grau / rot hjh OFFICE
Kinderschreibtischstuhl / Kinderstuhl KIDDY GTI-2 Stoff grau / rot hjh OFFICE
Kinderschreibtischstuhl / Kinderstuhl KIDDY GTI-2 Stoff grau / rot hjh OFFICE
Kinderschreibtischstuhl / Kinderstuhl KIDDY GTI-2 Stoff grau / rot hjh OFFICE
Kinderschreibtischstuhl / Kinderstuhl KIDDY GTI-2 Stoff grau / rot hjh OFFICE
Kinderschreibtischstuhl / Kinderstuhl KIDDY GTI-2 Stoff grau / rot hjh OFFICE
Kinderschreibtischstuhl / Kinderstuhl KIDDY GTI-2 Stoff grau / rot hjh OFFICE
Kinderschreibtischstuhl / Kinderstuhl KIDDY GTI-2 Stoff grau / rot hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-633002
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     633002
EAN/GTIN:
     4260182531136
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kinder-Drehstuhl
Kinderstuhl
kinderstuhl
Kinder-Bürostuhl KIDDY GTI-2 - Cooles Design, Lernspaß garantiert
Der KIDDY GTI-2 ist ein ganz neuartiger Kinder Bürostuhl im Schalensitz Design. Die schicke, chromfarbene Einfassung der Polsterelemente sorgt für guten Schutz der abriebgefährdeten Kanten.
  • Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift
  • Ergonomisch geformte Rückenlehne und Sitzmulde mit chromfarbenem Kantenschutz
  • Ausgestattet mit lastabhängig gebremsten Sicherheitsdoppelrollen für Teppichböden. Dadurch rollt der Stuhl nur unter Belastung, in unbelastetem Zustand bremsen die Rollen, um ein ungewolltes Wegrollen zu verhindern
  • Stabiles Kunststoff-Fußkreuz
  • Empfohlene Altersgruppe: 8 - 11 Jahre

  • Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Bezug:
100% Polyester
Farbe:
Grau/Rot
Armlehnen Hinweis:
ohne Armlehnen
Rollen Hinweis:
inklusive 11mm x 50mm Rollen für Teppichböden
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Einsatzbereich:
Teppichböden
Material:
Stoff
Sitzhöhe:
40 cm
Sitzhöhe bis:
55 cm
Sitzbreite:
45 cm
Sitztiefe:
42 cm
Rückenlehnenhöhe:
46 cm
Belastbar bis:
60
Körpergröße:
120 cm
Körpergröße bis:
165 cm
Höhe:
101 cm
Breite:
45 cm
Tiefe:
42 cm
Abmessungen (H x B x T):
101 x 45 x 42 cm
Produktgewicht:
6.0 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,25*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 67,25* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 87,18*
€ 103,74
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 84,39*
€ 100,42
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 80,93*
€ 96,31
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 78,15*
€ 93,00
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 67,25*
€ 80,03
pro Kartonage
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
619500
ab € 36,91*
Ähnlich
HJH Office
705100
ab € 146,62*
Ähnlich
HJH Office
619006
ab € 18,36*
Ähnlich
HJH Office
705010
ab € 174,13*
Ähnlich
HJH Office
900002
ab € 11,53*
Ähnlich
HJH Office
900001
ab € 15,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.