Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenschutzmatte ULTIMAT II 120 x 90 cm für Teppichböden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bodenschutzmatte ULTIMAT II 120 x 90 cm für Teppichböden
Bodenschutzmatte ULTIMAT II 120 x 90 cm für Teppichböden
Bodenschutzmatte ULTIMAT II 120 x 90 cm für Teppichböden
Artikel-Nr.:
     982-619550
Hersteller:
     Floortex
Herst.-Nr.:
     FB118923ER
EAN/GTIN:
     4260182540329
Suchbegriffe:
BSM Polycarbonat
BSM Teppichböden
Bodenschutzmatten
Bürostuhlunterlage
Der ideale Schutz für Ihren wertvollen Teppichboden
Nirgends ist die Beanspruchung Ihres Bodenbelages höher, als unter den Stuhlrollen des Bürostuhls. Tun Sie Ihrem hochwertigen Boden etwas Gutes und schonen Sie ihn an den meistbeanspruchten Bereichen! 100% recyclebar +++ absolut schadstoff- und emissionsfrei +++ PVC-frei +++ weichmacherfrei
  • Polycarbonat ist als Material für Bodenschutzmatten unübertroffen, es vereint extreme Kratzfestigkeit und Langlebigkeit mit anspruchsvoller Optik. Zudem ist die Matte 100% schlag-, reiß- und bruchfest!
  • Die patentierten Ankernoppen sorgen für hohe Sicherheit. Die Matte ist absolut sicher gegen Verrutschen auf Ihrem Teppichboden
  • Die feinstrukturierte Oberfläche ist unempfindlich gegen Kratzer
  • Ihre Stuhlrollen laufen leicht und geräuscharm
  • Durch das transparente Material kommt der Unterboden weiter zur Geltung. Ihr Wohn-Ambiente bleibt unbeeinträchtigt
  • Geeignet für Fußbodenheizung
Weitere Informationen:
Hersteller:
Floortex
Farbe:
Transparent
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Einsatzbereich:
Teppichböden
Material:
100% Polycarbonat
Höhe:
0.23 cm
Breite:
90.0 cm
Tiefe:
120.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
0.23 x 90.0 x 120.0 cm
Produktgewicht:
3.5 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 982
34
Frei Haus
ab € 46,00*
€ 63,30*
3 Tage
105
€ 7,90*
ab € 59,75*
€ 78,63*
Preise: Lager 982
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,30*
€ 75,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,60*
€ 70,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,63*
€ 67,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,38*
€ 64,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,29*
€ 63,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,00*
€ 54,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 982
Versand: Lager 982
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 982
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 29,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
721010
ab € 30,78*
Ähnlich
HJH Office
721040
ab € 49,68*
Ähnlich
HJH Office
619015
ab € 42,02*
Ähnlich
HJH Office
619560
ab € 71,50*
Ähnlich
HJH Office
619006
ab € 18,38*
Ähnlich
HJH Office
619010
ab € 21,54*
Ähnlich
HJH Office
619016
ab € 42,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.